Prix : 1,59 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Colliers de vis sans fin en acier inoxydable. Particulièrement adapté pour les applications de construction, agricoles et industrielles. Toute la construction en acier inoxydable et une bande avec une 9/16" vis à tête hexagonale acier inoxydable aussi bien.
Poids &Dimensions
- Longueur 2 in (5,08 cm)
- Diamètre de serrage 3/4 à 1-1/2 po
- Taille de la bande 9/16
- Diamètre de serrage minimal 3/4 en
- Hauteur 3/4 en
- Diamètre de serrage maximal 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 0,06 lbs (.03 kg)
Détails du produit
- Matériel de bande Acier inoxydable
- Description Serrage de la vis sans fin
- Quantité par paquet 1
- Marque Apache tuyau & Belting
- Numéro de référence du fabricant 48002501
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tuyau d’acier Mender 1"
Article nº : B553388
Pas encore évalué
14,75 $
Renforcée en vinyle transparent tube 1/2 "x 0,75" O.D. - 300' bobine
Article nº : B596841
Pas encore évalué
445,95 $
Apache 48002501 3/4 "- 1-1/2 « 301 bride de vis sans fin en acier inoxydable w / 9/16" large bande
1,59 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires