Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

4" diamètre Type C aluminium Spec Cam et Groove coupleur x tige flexible

4" diamètre Type C aluminium Spec Cam et Groove coupleur x tige flexible

Article nº : WBB553371

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 66,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

2" diamètre Type D aluminium Spec Cam et Groove coupleur x NPT femelle

2" diamètre Type D aluminium Spec Cam et Groove coupleur x NPT femelle

4" diamètre Type A aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

4" diamètre Type A aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

Roi en polypropylène tétine de 1-1/2"

Roi en polypropylène tétine de 1-1/2"

Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon

Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon

2" A polypropylène Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

2" A polypropylène Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

2" diamètre Type E aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x tige flexible

2" diamètre Type E aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x tige flexible

3/4" raccord Camlock d’aluminium - manchon femelle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - manchon femelle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x MPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x MPT fil

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Aluminium famelle x tige flexible. Permet de raccorder le tuyau sans besoin de fileter outils, cosses, torsion, ressorts ou s’enclenche. Équipé de joint d’étanchéité EPDM pour éviter des fuites entre les connexions. Destiné à l’aspiration / refoulement tuyau demandes. Bras de verrouillage pour empêcher les coupleurs de tirant au cours de l’opération.

Poids &Dimensions

  • Taille de couplage 4 po
  • Longueur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
  • Taille 4
  • Poids 3,16 lbs (1,44 kg)

Détails du produit

  • Description Coupleur C
  • Type C
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Apache tuyau & Belting
  • LB/PO2 lb/po2 100
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 50400110
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
4" diamètre Type C aluminium Spec Cam et Groove coupleur x tige flexible

4" diamètre Type C aluminium Spec Cam et Groove coupleur x tige flexible

Article nº : WBB553371

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant