Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand Mobile conteneur bleu avec couvercle

Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand Mobile conteneur bleu avec couvercle

Article nº : WBB567189

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Jaune
  • Gris
  • Bleu

Bleu

Prix : 265,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle

Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle plat, 36 gallons, noir

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle plat, 36 gallons, noir

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 95 Gallon Blue

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 95 Gallon Blue

Global Industrial™ Stone Panel Trash Weather Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 36"H

Global Industrial™ Stone Panel Trash Weather Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 36"H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Récipent à déchets huileux Justrite, 10 gallons, rouge, 09300

Récipent à déchets huileux Justrite, 10 gallons, rouge, 09300

  • La collecte de vos ordures sera vraiment rouler lorsque vous utilisez cet appareil mobile
  • Pour la collecte des déchets commode d’un endroit à l’autre
  • Intégré de 8" roues en caoutchouc et large moulé en poignée permettent mobilité et inclinaison facile
  • Joint de couvercle articulé ne peut pas se perdre, plis de la route lorsque ouvert

Poids &Dimensions

  • Largeur 23-3/8 po (59,37 cm)
  • Profondeur 28-1/2 po (72,39 cm)
  • Hauteur 36-1/2 po (92,71 cm)
  • Poids 25 lbs (11,36 kg)

Détails du produit

  • Capacité 50 gal (189,27 l)
  • Type Poubelle mobile
  • Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Rubbermaid
  • Type de couvercle Couvercle plat
  • Série Brute®
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG9W2700BLUE
  • Couvercle Oui
  • Forme Rectangle
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ERIC

    Date de : Octobre 06, 2021

    Rubbermaid 9W27 Brute® Déploiement 50 Gallon Grand Conteneur Mobile - Bleu avec Couvercle
    Votre commentaire :
    On dirait une photo. Fonctionne comme prévu.
  • Reviewer : Sixpound

    Date de : Janvier 12, 2012

    Mise en œuvre brute 50 Gal.
    Votre commentaire :
    Il s’agit d’un conteneur de teriffic mais vous can't FIND sacs à FIT IT ! J’AI MÊME ACHETÉ 60 GAL QUI NE RENTRENT PAS ENCORE DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE DE CELUI-CI.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand Mobile conteneur bleu avec couvercle

Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand Mobile conteneur bleu avec couvercle

Article nº : WBB567189

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant