Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Econo-Tuff™ Bib globalement régulière, marine - grand

Econo-Tuff™ Bib globalement régulière, marine - grand

Article nº : WBB581734

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • TG
  • 3TG
  • 2TG
  • G
  • 5TG
  • M
  • 4TG
  • P

G

Souvent achetés ensemble

  • Econo-Tuff™ Bib globalement régulière, marine - grand
  • Econo-Tuff™ veste Regular, marine - grande

    95,95 $

  • Econo-Tuff™ robe chemise Regular, marine - grande

    119,95 $

Prix : 145,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Econo-Tuff™ Bib globalement régulière, marine - Medium

Econo-Tuff™ Bib globalement régulière, marine - Medium

Econo-Tuff™ Bib régulière globale, marine - 3XL

Econo-Tuff™ Bib régulière globale, marine - 3XL

Econo-Tuff™ Bib globalement régulière, marine - petit

Econo-Tuff™ Bib globalement régulière, marine - petit

Econo-Tuff™ Bib régulière globale, marine - XL

Econo-Tuff™ Bib régulière globale, marine - XL

ChillBreaker™ Bib élevé globalement régulière, marine - petit

ChillBreaker™ Bib élevé globalement régulière, marine - petit

RefrigiWear Softshell globale régulière, noir, Large

RefrigiWear Softshell globale régulière, noir, Large

Salopette flexible RefrigiWear, normal, noir, TG

Salopette flexible RefrigiWear, normal, noir, TG

Refroidisseur usure robe chemise Regular, marine - 4XL

Refroidisseur usure robe chemise Regular, marine - 4XL

Refroidisseur usure robe chemise Regular, marine - 5XL

Refroidisseur usure robe chemise Regular, marine - 5XL

Veste Softshell non-isolés Regular, Black - XL

Veste Softshell non-isolés Regular, Black - XL

0985 Econo-Tuff™ Bib globalement régulière, marine - grand

L'Econo-Tuff Bib Avec un poids plus léger, qui ne vous pèse pas en vrac, mais qui offre toujours une couverture maximale avec un haut avant et un haut dos. La fonctionnalité facile d'on/off avec des fermetures éclair de longueur genou et des bretelles robustes réglables de 2 pouces ajoutent la commodité et le confort.

Fonctionnalités
  • 6 oz. Isolation de remplissage de fibre de polyester
  • Durable 200 denier séquestre en polyester
  • 2 poches avant isolées
  • Avant et arrière élevés
  • Suspensions résistantes réglables de 2 po
  • Fermetures à glissière longueur genou

Poids &Dimensions

  • S’adapte à la taille de coffre 42-44 "
  • Longueur Régulière
  • S’adapte à la taille de taille 36-38 "
  • Longueur de la couture 30,5 %"
  • Taille G

Détails du produit

  • Imperméable Non
  • Ruban réfléchissant Non
  • Nombre de poches extérieures 2
  • Nombre de poches intérieures 0
  • Description Économique, froid
  • Haute visibilité Non
  • Thermique Oui
  • Nombre de poches 2
  • Type Combinaisons Bib
  • Utilisation principale Protection par temps froid
  • Isolées Oui
  • Type de clôture Fermeture à glissière
  • Résistant à l’eau Non
  • Entre les sexes Unisexe
  • Quantité par paquet 1
  • Marque RefrigiWear
  • Matériau 600 deniers Polyester
  • Numéro de référence du fabricant 0985RNAVLAR
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - grande

95,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Econo-Tuff™ robe chemise Regular, marine - grande

119,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Econo-Tuff™ Bib globalement régulière, marine - grand

Econo-Tuff™ Bib globalement régulière, marine - grand

Article nº : WBB581734

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Econo-Tuff™ Bib globalement régulière, marine - grand
    Econo-Tuff™ Bib globalement régulière, marine - grand
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant