Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - grande

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - grande

Article nº : WBB582408

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • P
  • 4TG
  • 5TG
  • M
  • 2TG
  • TG
  • 3TG
  • G

G

Souvent achetés ensemble

  • Econo-Tuff™ veste Regular, marine - grande
  • Econo-Tuff™ Bib globalement régulière, marine - grand

    145,95 $

  • Econo-Tuff™ robe chemise Regular, marine - grande

    119,95 $

Prix : 95,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - petit

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - petit

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - XL

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - XL

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - 2XL

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - 2XL

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - 3XL

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - 3XL

Tuff™ femme de fer manteau régulières, marine - 2XL

Tuff™ femme de fer manteau régulières, marine - 2XL

Fer Tuff™ inspecteur manteau régulières, marine - XL

Fer Tuff™ inspecteur manteau régulières, marine - XL

Isolé, veste Softshell régulier, noir & Charcoal - 4XL

Isolé, veste Softshell régulier, noir & Charcoal - 4XL

Refroidisseur usure robe chemise Regular, marine - 4XL

Refroidisseur usure robe chemise Regular, marine - 4XL

Refroidisseur usure robe chemise Regular, marine - 5XL

Refroidisseur usure robe chemise Regular, marine - 5XL

ChillBreaker™ veste Regular, marine - XL

ChillBreaker™ veste Regular, marine - XL

Veste Softshell non-isolés Regular, Black - XL

Veste Softshell non-isolés Regular, Black - XL

Econo-Tuff™ 0925 veste ordinaire, marine - grand

La veste Econo-Tuff dispose de tous les bons éléments pour en faire une veste légère superbe et abordable. La conception durable et moins encombrante le rend parfait pour tous ceux qui travaillent dans le froid ou tout simplement profiter du grand air en hiver.

Fonctionnalités
  • 6 oz. Isolation de remplissage de fibre de polyester
  • Durable 200 denier séquestre en polyester
  • 2 Poches isolées avant extérieures
  • 1 Poche intérieure
  • Collier en tricot isolé

Poids &Dimensions

  • S’adapte à la taille de coffre 42-44 "
  • Longueur 24
  • Longueur de la manche 34 po
  • S’adapte à la taille de taille 36-38 "
  • Taille G

Détails du produit

  • Imperméable Non
  • Nombre de poches intérieures 1
  • Haute visibilité Non
  • Thermique Oui
  • Type Veste isolée
  • Pour une utilisation avec Vêtements économiques pour température environnement contrôlé
  • Résistant à l’eau Non
  • Entre les sexes Unisexe
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau 600 deniers Polyester
  • Fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Ruban réfléchissant Non
  • Nombre de poches extérieures 2
  • Description Économique, froid
  • Nombre de poches 3
  • Utilisation principale Protection par temps froid
  • Isolées Oui
  • Type de clôture Fermeture à glissière
  • Marque RefrigiWear
  • Numéro de référence du fabricant 0925RNAVLAR
  • Couleur Bleu
  • Cote de confort 15° F
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Econo-Tuff™ Bib globalement régulière, marine - grand

145,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Econo-Tuff™ robe chemise Regular, marine - grande

119,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Econo-Tuff™ veste Regular, marine - grande

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - grande

Article nº : WBB582408

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Econo-Tuff™ veste Regular, marine - grande
    Econo-Tuff™ veste Regular, marine - grande
    Econo-Tuff™ veste Regular, marine - grande
    Econo-Tuff™ veste Regular, marine - grande
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant