Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Thermo-tuyau pour gaz de pétrole liquéfié et le gaz naturel. UL et CSA certifié. 350 lb/po2 pression maximale. Raccords mâle à chaque extrémité avec raccords femelle pivotant fixés. Pour une utilisation sur DG250, DG400, S405, 1800B, 950H, S1505B, 1200DF, VG175, VG400, VG500 et VG700C. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Longueur du tuyau 25 pi (7,62 m)
- Longueur 300 po (762 cm)
Détails du produit
- Comprend Raccord pivotant femelle
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec S405, SE405, 1800B, 950 H, S1505B, DG250-400, VG175-400-500-700 C 1200 DF
- Marque Wagon de chaleur
- Matériau En laiton
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 350
- Numéro de référence du fabricant 1025
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
7 929,00 $
Heat Wagon 1 » Dia. Tuyau de gaz haute pression, 25'L, noir
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires