Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Heat Wagon 1 » Dia. Tuyau, 50'L, Noir

Heat Wagon 1 » Dia. Tuyau, 50'L, Noir

Article nº : WBB589652

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 099,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

Thermo-tuyau pour gaz de pétrole liquéfié et le gaz naturel. UL et CSA certifié. 350 lb/po2 pression maximale. Raccords mâle à chaque extrémité avec raccords femelle pivotant fixés. Pour une utilisation sur DG250, DG400, S405, 1800B, 950H, S1505B, 1200DF, VG175, VG400, VG500 et VG700C. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Poids 21 lbs (9,55 kg)
  • Diamètre 1 in (2,54 cm)
  • Longueur du tuyau 50 pi (15,24 m)
  • Longueur 600

Détails du produit

  • Comprend Raccord pivotant femelle
  • Type Accessoire
  • Pour une utilisation avec S405, SE405, 1800B, 950 H, S1505B, DG250-400, VG175-400-500-700 C 1200 DF
  • Marque Wagon de chaleur
  • Matériau En laiton
  • PSI de fonctionnement maximal lb/po2 350
  • Numéro de référence du fabricant 1050
  • Couleur Noir

Conformité et certifications

  • Certifications UL, CSA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Peut-on utiliser cela pour pomper le carburant d'un réservoir de carburant dans une marina?

    Question posée par : Liz, 22, 2019 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Juillet 22, 2019

      Bonjour Elizabeth, oui, il peut. Je vous remercie pour votre question.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Heat Wagon 1 » Dia. Tuyau, 50'L, Noir

Heat Wagon 1 » Dia. Tuyau, 50'L, Noir

Article nº : WBB589652

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant