Prix : 1 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les conduits industriels renforcés de fils d’acier sont conçus pour fonctionner de -60 à 280 ° F par intermittence. Le tissu est résistant à la flamme conformément aux méthodes de dépistage des UL94VTM-O. Blanc avec bande d’usure blanc résistant en PVC, hauteur 6". Manchette souple avec integral vis pince entrée extrémité et câble raccord sortie fin. Serre-joint intégré cousu à l’extrémité d’entrée (seulement) de chaque canal. Fin d’entrée de chaque canal est oversize 2" pour une installation facile sur l’appareil ou l’adaptateur. Pour une utilisation avec AR310 (HVF310) et AR 401 (HVF410 réchauffeur moyen 2). Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Poids 56 lbs (25,45 kg)
- Diamètre 18 in (45,72 cm)
- Longueur 25 pi (7,62 m)
Détails du produit
- Type Conduit de chauffage
- Pour une utilisation avec AR310, AR402
- Température d’exposition maximale 280
- Marque Wagon de chaleur
- Matériau PVC
- Numéro de référence du fabricant WD1825
- Température d’exposition minimale -60
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications UL94-VTM-0 répertoriés
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
7 929,00 $
Heat Wagon 18 « Dia. Adaptateur de conduit à prise unique pour chauffage HVF310, noir
Article nº : B589667
Pas encore évalué
595,00 $
Heat Wagon 18"Dia. Long Conduit de chauffage, 25'L, Blanc
1559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires