Prix : 40,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tuyaux en polyéthylène. 170" I.D. x 1/4" O.D. - 100' Roll
Stress environnemental supérieur résistance qui dépasse largement les tuyaux de polyéthylène ordinaire telle que mesurée par le test de 1963/IGEPAL ASTMD de fente. Des stress environnementaux qui peuvent raccourcir la durée de vie du tube comprennent l’exposition aux produits chimique, vieillissement, connexions à barb raccords ou des connexions de haute vibration avec raccords à compression. Pas pour le transfert de l’ammoniac anhydre
Stress environnemental supérieur résistance qui dépasse largement les tuyaux de polyéthylène ordinaire telle que mesurée par le test de 1963/IGEPAL ASTMD de fente. Des stress environnementaux qui peuvent raccourcir la durée de vie du tube comprennent l’exposition aux produits chimique, vieillissement, connexions à barb raccords ou des connexions de haute vibration avec raccords à compression. Pas pour le transfert de l’ammoniac anhydre
Poids &Dimensions
- Diamètre extérieur 1/4 en
- Diamètre 11/64 en
- Épaisseur de paroi 3/64 en
- Longueur 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Type Sans armature
- Marque Apache tuyau & Belting
- LB/PO2 lb/po2 250
- Plage de température de fonctionnement -40° - 150°
- Matériau Polyéthylène basse densité
- Style Bobine
- Numéro de référence du fabricant 15018882
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tuyaux en polyéthylène 11/64" I.D. x 1/4" O.D. - 100' Roll
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires