Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - camionnettes - 805, qté par paquet : 4

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - camionnettes - 805, qté par paquet : 4

Article nº : WBB598661

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

34,95 $ ch.

Prix: 139,80 $ / Pkg de 4

Quantité

Les clients ont également été consultés

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Manche en acier Libman Commercial, 60 po, filetage en nylon – 601, qté par paquet : 6

Manche en acier Libman Commercial, 60 po, filetage en nylon – 601, qté par paquet : 6

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - amende-Duty - 801, qté par paquet : 4

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - amende-Duty - 801, qté par paquet : 4

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Balai et pelle à poussière Carlisle® Duo-Pan™ 36, 36141503 po, noir

Balai et pelle à poussière Carlisle® Duo-Pan™ 36, 36141503 po, noir

Balai-brosse - 24"- PVC battant pavillon pointe Fine fibre - balayage - bois

Balai-brosse - 24"- PVC battant pavillon pointe Fine fibre - balayage - bois

Pousser le balai - 24"- PVC fibre - balayage raide

Pousser le balai - 24"- PVC fibre - balayage raide

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Pousser le balai - 24"- mélange de Tampico - balayage moyen

Pousser le balai - 24"- mélange de Tampico - balayage moyen

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Armoire de conciergerie industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, non assemblée, grise

Armoire de conciergerie industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, non assemblée, grise

Serpillière et porte-balai Global Industrial™, gris/noir/jaune, 27-1/2 po, 5 broches

Serpillière et porte-balai Global Industrial™, gris/noir/jaune, 27-1/2 po, 5 broches

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande large

Tête de vadrouille bouclée Global Industrial™, moyen, bleu, bande large

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Libman Commercial 805 Push Broom avec bloc de résine - 24 - Bristles de moyenne durée

Les balais à poussée commerciale Libman avec le bloc de résine balayent les particules fines et les débris industriels. 80 % de poils en plastique PET recyclés post-consommation. 1 épais 70 % post-industriel poignée en acier recyclé avec fil de pointe en nylon et 5 poignée poignée avec cintre pivotant. Serrures de boulon de résine poignée en place. Poignée de remplacement vendu séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Profondeur 3 in (7,62 cm)
  • Longueur des poils 3 » dans
  • Diamètre 1 dans
  • Longueur 60 in (152,4 cm)
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)

Détails du produit

  • Matériel de poignée Métal
  • Description Balai-brosse w/poignée
  • Type Fileté
  • Pour une utilisation avec #601 gérer
  • Quantité par paquet 4
  • Marque Libman Commercial
  • Matériau Plastique
  • Style Balayage multi
  • Numéro de référence du fabricant 805
  • Matériau de poils Plastique
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Robert

    Date de : Octobre 16, 2021

    Merveilleux balai rouge.
    Votre commentaire :
    Bien construit très fonctionnel et d’une grande couleur rouge
  • Reviewer : MEOSHA (en)

    Date de : Mars 20, 2021

    bonne qualité
    Votre commentaire :
    excellente livraison
  • Reviewer : Gwyneth

    Date de : Mai 22, 2020

    Grand balai
    Votre commentaire :
    tout le monde aime ce balai
  • Reviewer : Sandra

    Date de : Mai 03, 2019

    Très bien
    Votre commentaire :
    Très bien
  • Reviewer : Gavin

    Date de : Avril 23, 2019

    Boutique balai-brosse
    Votre commentaire :
    J’ai acheté un paquet de 4 de ces balais pour mes mécaniciens à utiliser pour nettoyer leurs baies en espérant qu’ils seraient un peu plus robuste que ce que nous avions acheté dans le passé et ils semblent se dresser contre les abus qui les mettent à travers mes mécaniciens. Sera certainement acheter ces encore une fois.
  • Reviewer : DON

    Date de : Avril 23, 2019

    Libman balai-brosse
    Votre commentaire :
    Excellent produit dans la boutique. Robuste et fiable/bien fait.
  • Reviewer : Holly

    Date de : Avril 23, 2019

    Balais
    Votre commentaire :
    Ces supporter très bien les éléments de l’abus de l’entrepôt. De plus, une des raisons pour lesquelles que nous avons choisi ces est en raison de la couleur lumineuse. Il permet de localiser le balai. Avec le dernier jeu de balais que nous avait, personne ne pourrait jamais trouver le balai qui « mélangés de façon ».
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - camionnettes - 805, qté par paquet : 4

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - camionnettes - 805, qté par paquet : 4

Article nº : WBB598661

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - camionnettes - 805, qté par paquet : 4
    Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - camionnettes - 805, qté par paquet : 4
    Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - camionnettes - 805, qté par paquet : 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant