Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Libman Commercial grand angle brosse cuvette de toilette - 1020, qté par paquet : 6

Libman Commercial grand angle brosse cuvette de toilette - 1020, qté par paquet : 6

Article nº : WBB598772

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

12,25 $ ch.

Prix: 73,50 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Brosse en angle à cuvette et support commerciaux Libman - 27, qté par paquet : 4

Brosse en angle à cuvette et support commerciaux Libman - 27, qté par paquet : 4

Débouchoir à ventouse Libman Commercial avec boîtier de rangement – 598, qté par paquet : 4

Débouchoir à ventouse Libman Commercial avec boîtier de rangement – 598, qté par paquet : 4

Bol de toilette brosse - plastique - blanc

Bol de toilette brosse - plastique - blanc

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

  • 100 touffes de 3-1/2" depuis longtemps, fermes agrafé fibres polymères.
  • 19" longueur totale avec profilé de poignée.
  • « U » pleine forme fibre placement, 4" large tête.
  • Disponible avec caddy sous le #1022 commercial Libman.

Poids &Dimensions

  • Hauteur de la poignée 13 in (33,02 cm)
  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Longueur des poils 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Diamètre 4 in (10,16 cm)
  • Longueur 19 in (48,26 cm)
  • Hauteur 19 in (48,26 cm)
  • Poids 1/2 lbs

Détails du produit

  • Matériel de poignée Plastique
  • Description Grand angle WC cuvette brosse
  • Type Brosse de cuvette de toilette
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Libman Commercial
  • Matériau Plastique
  • Style Fibre de polypropylène
  • Matériau de poils Recyclé PET/polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant 1020
  • Couleur Vert
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : DEBBY

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Ces éléments sont parfaits pour l’utilisation de multiplier fois.
  • Reviewer : Johanna

    Date de : Avril 23, 2019

    Cherchez pas plus loin
    Votre commentaire :
    Meilleur prix là-bas pour un très bon produit !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Libman Commercial grand angle brosse cuvette de toilette - 1020, qté par paquet : 6

Libman Commercial grand angle brosse cuvette de toilette - 1020, qté par paquet : 6

Article nº : WBB598772

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant