Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle de recyclage de bouteille et de boîte pour le récipient de recyclage de rubbermaid, bleu

Couvercle de recyclage de bouteille et de boîte pour le récipient de recyclage de rubbermaid, bleu

Article nº : WB501991BL

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 97,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 Gallon, Noir

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 Gallon, Noir

Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Corbeille à papier de bureau industrielle™ Global Desktop, 10-5/16 gallons, bleu

Corbeille à papier de bureau industrielle™ Global Desktop, 10-5/16 gallons, bleu

Rubbermaid® Deskside Recycling Wastebasket, 7 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Deskside Recycling Wastebasket, 7 Gallon, Bleu

Global Industrial™ 48x30 Mobile Ajustable Height C-Channel Leg Workbench - Acier inoxydable

Global Industrial™ 48x30 Mobile Ajustable Height C-Channel Leg Workbench - Acier inoxydable

Bel-Art Biohazard élimination peut soulever couvrent 131970000, Fits 19 "x 23" sacs, rouge, 1/PK

Bel-Art Biohazard élimination peut soulever couvrent 131970000, Fits 19 "x 23" sacs, rouge, 1/PK

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Ce couvercle 2 ronds passages pour recyclables bouteilles et canettes tout en gardant les déchets non recyclables. Élimine le besoin de tri malpropre. Construction en plastique durable est longue durée. Couvercle s’adapte aussi bien le 16 et 23 gallons (vendus séparément).

Poids &Dimensions

  • Largeur 20-3/8 po (51,75 cm)
  • Profondeur 11-5/16 po (28,73 cm)
  • Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)

Détails du produit

  • Capacité 16 & 23 gal
  • Type Recyclage de bouteilles et de couvercles de canettes
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG269288BLUE
  • Forme Rectangle
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Dan

    Date de : Avril 23, 2019

    Rectangle Topper
    Votre commentaire :
    Il est bien construits, ne flex, plier ou fausser le jeu. Facile à nettoyer et il conserve de texture et coloration.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle de recyclage de bouteille et de boîte pour le récipient de recyclage de rubbermaid, bleu

Couvercle de recyclage de bouteille et de boîte pour le récipient de recyclage de rubbermaid, bleu

Article nº : WB501991BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couvercle de recyclage de bouteille et de boîte pour le récipient de recyclage de rubbermaid, bleu
    Couvercle de recyclage de bouteille et de boîte pour le récipient de recyclage de rubbermaid, bleu
    Couvercle de recyclage de bouteille et de boîte pour le récipient de recyclage de rubbermaid, bleu
    Couvercle de recyclage de bouteille et de boîte pour le récipient de recyclage de rubbermaid, bleu
    Couvercle de recyclage de bouteille et de boîte pour le récipient de recyclage de rubbermaid, bleu
    Couvercle de recyclage de bouteille et de boîte pour le récipient de recyclage de rubbermaid, bleu
    Couvercle de recyclage de bouteille et de boîte pour le récipient de recyclage de rubbermaid, bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant