Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bissell Big Green Commercial 31B6 Formule complète de nettoyage en profondeur, bouteille de 1 gallons

Bissell Big Green Commercial 31B6 Formule complète de nettoyage en profondeur, bouteille de 1 gallons

Article nº : WB261499

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Bissell Big Green Commercial 31B6 Formule complète de nettoyage en profondeur, bouteille de 1 gallons
  • Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

    32,95 $

  • Tapis Bissell & Upholstery Tool Kit - 30 3

    115,95 $

Prix : 99,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bissell BG10 Commercial vert grand Upright nettoyant profond

Bissell BG10 Commercial vert grand Upright nettoyant profond

Métro DataVac® Duster® électrique

Métro DataVac® Duster® électrique

Bissell® BigGreen Complete™ Commercial nettoyage formule agit comme un antimousse, neutraliseur d’odeur et tache-protecteurs. La formule éco-ne contient aucun colorant et est exempt de phosphate est faite avec des détergents biodégradables.

Poids &Dimensions

  • Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
  • Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Taille gal 1
  • Poids 36 lbs (16,36 kg)

Détails du produit

  • Type de taille Bouteille de gallon
  • Description Formule nettoyage profond
  • Capacité 1 gallons
  • Type Nettoyeur de tapis
  • Quantité par paquet Bouteille 1
  • Marque Bissell Commercial
  • Matériau Plastique - moulé de coup
  • Numéro de référence du fabricant 31B6
  • Couleur Bouteille noire avec étiquette
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : CATHY

    Date de : Avril 23, 2019

    CHEF DE BUREAU
    Votre commentaire :
    NOUS AVONS TOUJOURS ÉTÉ HEUREUX AVEC CE PRODUIT ET L’ENTREPRISE DE LOCATION IL FAIT UN EXCELLENT TRAVAIL.
  • Reviewer : CATHY

    Date de : Avril 23, 2019

    CHEF DE BUREAU
    Votre commentaire :
    TRÈS BON PRODUIT
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Tapis Bissell & Upholstery Tool Kit - 30 3

115,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bissell Big Green Commercial 31B6 Formule complète de nettoyage en profondeur, bouteille de 1 gallons

Bissell Big Green Commercial 31B6 Formule complète de nettoyage en profondeur, bouteille de 1 gallons

Article nº : WB261499

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bissell Big Green Commercial 31B6 Formule complète de nettoyage en profondeur, bouteille de 1 gallons
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant