Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tapis Bissell & Upholstery Tool Kit - 30 3

Tapis Bissell & Upholstery Tool Kit - 30 3

Article nº : WB261521

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 115,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bissell BG10 Commercial vert grand Upright nettoyant profond

Bissell BG10 Commercial vert grand Upright nettoyant profond

Métro DataVac® Duster® électrique

Métro DataVac® Duster® électrique

Bissell® Big Green tapis Commercial et trousse d’outils de tapisserie pour BG10 est idéal pour un nettoyage profond dur pour atteindre des endroits. Tuyau souple comprend : 9' tuyau, 5" outil de nettoyage et sac de rangement/transport.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Poids 3,6 lbs (1,64 kg)
  • Longueur 10-1/2 po (26,67 cm)
  • Largeur de nettoyage 5 in (12,7 cm)

Détails du produit

  • Type Tapis & Upholstery Tool Kit pour BG10 nettoyant profond
  • Marque Bissell Commercial
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique - coup moulé tuyau & outil en plastique (ABS)
  • Numéro de référence du fabricant 30G 3
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tapis Bissell & Upholstery Tool Kit - 30 3

Tapis Bissell & Upholstery Tool Kit - 30 3

Article nº : WB261521

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tapis Bissell & Upholstery Tool Kit - 30 3
    Tapis Bissell & Upholstery Tool Kit - 30 3
    Tapis Bissell & Upholstery Tool Kit - 30 3
    Tapis Bissell & Upholstery Tool Kit - 30 3
    Tapis Bissell & Upholstery Tool Kit - 30 3
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant