Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Lames grattoir sol Unger, acier, 8-3/8", 10 lames/Pack, Pack 1 - HDSB0

Lames grattoir sol Unger, acier, 8-3/8", 10 lames/Pack, Pack 1 - HDSB0

Article nº : WBB623335

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 61,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Grattoir sol Unger, Silver/vert, 4"- LH12C

Grattoir sol Unger, Silver/vert, 4"- LH12C

Pince de préhension avec poignée pistolet Unger NiftyNabber® Pro, vert/argent – NT090

Pince de préhension avec poignée pistolet Unger NiftyNabber® Pro, vert/argent – NT090

Papier Picker Pin Unger populaire, vert/noir - PPPP0

Papier Picker Pin Unger populaire, vert/noir - PPPP0

Unger Squeeze Grip NiftyNabber® tous les but Grabber, vert/noir - NN960

Unger Squeeze Grip NiftyNabber® tous les but Grabber, vert/noir - NN960

Unger Heavy Duty Floor grattoir, noir/argent, 8"- HDSS0

Unger Heavy Duty Floor grattoir, noir/argent, 8"- HDSS0

Nexel® Kit de Cantilever entreposage des produits chimiques

Nexel® Kit de Cantilever entreposage des produits chimiques

Nexel® nettoyage chimique Dunnage Rack pour 5 Gallon seaux - Nexelon

Nexel® nettoyage chimique Dunnage Rack pour 5 Gallon seaux - Nexelon

Unger® Sticky Fingers changeur d’ampoule - BS010

Unger® Sticky Fingers changeur d’ampoule - BS010

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, faible débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, faible débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, haut débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, haut débit, 1-produit chimique

La peinture durcie, l'adhésif et la saleté peuvent ternir rapidement les lames de grattoir. Les Unger® 8" Blades de remplacement pour le grattoir de service lourd sont de 0,036" d'épaisseur, 8" de large, d'acier carbone, lame de rasoir à double tranchant qui remplace les lames usées ou dénoyautées. Utilisez le bord tranchant sur les surfaces dures, comme le vinyle et les planchers de tuiles résilients, et les surfaces lisses plates. Le côté émoussé permet de gratter des planchers délicats et inégaux. Livré en paquets de 10 dans un tube pratique pour stocker.

Utilisez ces lames comme remplacement dans les grattoirs suivants :
Unger® 8" Heavy Duty Scraper - HDSS0 (Global #B62361)

Poids &Dimensions

  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Longueur 8 in (20,32 cm)
  • Largeur de nettoyage 8-3/8 po (21,27 cm)
  • Hauteur 1/2 en

Détails du produit

  • Type de taille Lames/Pack 10
  • Description Lames grattoir sol
  • Type Lames de rechange grattoir
  • Pour une utilisation avec HDSS0 ; HDSC0
  • Marque Unger
  • Quantité par paquet Paquet de 1
  • Matériau Acier
  • Style Lames de rechange
  • Numéro de référence du fabricant HDSB0
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Unger Heavy Duty Floor grattoir, noir/argent, 8"- HDSS0

145,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Lames grattoir sol Unger, acier, 8-3/8", 10 lames/Pack, Pack 1 - HDSB0

Lames grattoir sol Unger, acier, 8-3/8", 10 lames/Pack, Pack 1 - HDSB0

Article nº : WBB623335

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant