Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Unger Heavy Duty Floor grattoir, noir/argent, 8"- HDSS0

Unger Heavy Duty Floor grattoir, noir/argent, 8"- HDSS0

Article nº : WBB623614

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 145,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Pince de préhension avec poignée pistolet Unger NiftyNabber® Pro, vert/argent – NT090

Pince de préhension avec poignée pistolet Unger NiftyNabber® Pro, vert/argent – NT090

Papier Picker Pin Unger populaire, vert/noir - PPPP0

Papier Picker Pin Unger populaire, vert/noir - PPPP0

Unger Squeeze Grip NiftyNabber® tous les but Grabber, vert/noir - NN960

Unger Squeeze Grip NiftyNabber® tous les but Grabber, vert/noir - NN960

Grattoir sol Unger, Silver/vert, 4"- LH12C

Grattoir sol Unger, Silver/vert, 4"- LH12C

Nexel® nettoyage chimique Dunnage Rack pour 5 Gallon seaux - Nexelon

Nexel® nettoyage chimique Dunnage Rack pour 5 Gallon seaux - Nexelon

Nexel® Kit de Cantilever entreposage des produits chimiques

Nexel® Kit de Cantilever entreposage des produits chimiques

Unger® Sticky Fingers changeur d’ampoule - BS010

Unger® Sticky Fingers changeur d’ampoule - BS010

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, faible débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, faible débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, haut débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, haut débit, 1-produit chimique

Armoire de conciergerie industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, non assemblée, grise

Armoire de conciergerie industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, non assemblée, grise

Chaise interion® multifonction avec mi-arrière, bras réglables, tissu, siège noir/base noire

Chaise interion® multifonction avec mi-arrière, bras réglables, tissu, siège noir/base noire

Le Unger® 8" Heavy Duty Scraper est conçu pour les travaux lourds, avec une tête en alliage de zinc incliné de 8" pour une meilleure performance, un meilleur contrôle et une plus grande résistance. Une poignée en acier galvanisé de 5 po de long et 1 po de diamètre avec adhérence ergonomique en fait un outil idéal pour les tâches lourdes telles que le grattage de graisse, de gomme, de dépôts de carbone, de peinture, d'adhésif, de saleté et d'autres contaminants provenant des surfaces du plancher. Les lames polyvalentes à double tranchant éliminent le besoin de grattage intense sur les surfaces dures, comme le vinyle et les carrelages résilients, et les surfaces lisses plates. Le côté émoussé permet de gratter des planchers délicats et inégaux. Remplacez les lames lorsqu'elles sont portées ou dénoyautées par ces lames compatibles :
Lames de remplacement Unger 8" pour le grattoir lourd (Global #B623335)

Poids &Dimensions

  • Largeur 8 in (20,32 cm)
  • Longueur 61-1/2 po (156,21 cm)
  • Largeur de nettoyage 8 in (20,32 cm)
  • Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Poids 5,25 lbs (2,39 kg)

Détails du produit

  • Description Grattoir à plancher
  • Type Grattoir à plancher
  • Quantité par paquet Grattoir 1
  • Marque Unger
  • Matériau Acier
  • Style Robuste
  • Numéro de référence du fabricant HDSS0
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Lames grattoir sol Unger, acier, 8-3/8", 10 lames/Pack, Pack 1 - HDSB0

61,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Unger Heavy Duty Floor grattoir, noir/argent, 8"- HDSS0

Unger Heavy Duty Floor grattoir, noir/argent, 8"- HDSS0

Article nº : WBB623614

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant