Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kit de conversion du gaz naturel au propane pour modine high-efficiency IIT 150000 BTU Unit Heater

Kit de conversion du gaz naturel au propane pour modine high-efficiency IIT 150000 BTU Unit Heater

Article nº : WBB631199

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

Convertit du gaz naturel au gaz Propane. Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1/2 en
  • Hauteur 8 in (20,32 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)
  • Longueur 5 in (12,7 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Modine
  • Numéro de référence du fabricant 3H 34670-6
  • Couleur Multicolore

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de conversion du gaz naturel au propane pour modine high-efficiency IIT 150000 BTU Unit Heater

Kit de conversion du gaz naturel au propane pour modine high-efficiency IIT 150000 BTU Unit Heater

Article nº : WBB631199

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant