Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kit de conversion du gaz naturel au propane pour modine high-efficiency IIT 400000 BTU Unit Heater

Kit de conversion du gaz naturel au propane pour modine high-efficiency IIT 400000 BTU Unit Heater

Article nº : WBB631205

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

Convertit du gaz naturel au gaz Propane. Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1/2 en
  • Hauteur 8 in (20,32 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)
  • Longueur 5 in (12,7 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Modine
  • Numéro de référence du fabricant 3H 34670-12
  • Couleur Multicolore

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de conversion du gaz naturel au propane pour modine high-efficiency IIT 400000 BTU Unit Heater

Kit de conversion du gaz naturel au propane pour modine high-efficiency IIT 400000 BTU Unit Heater

Article nº : WBB631205

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant