Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Barrière de Construction galvanisé, connecteurs

Barrière de Construction galvanisé, connecteurs

Article nº : WB436653

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 28,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 28,95 $ ch.
  • Achetez 4-40 26,95 $ ch.
  • Acheter 41+ 25,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Barrière de sécurité pliante portable™ industrielle mondiale avec roulettes

Barrière de sécurité pliante portable™ industrielle mondiale avec roulettes

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Barrière rétractable de ceinture de montage de mur de Lavi Industries, cas noir de ride W/18' ceinture noire/jaune

Barrière rétractable de ceinture de montage de mur de Lavi Industries, cas noir de ride W/18' ceinture noire/jaune

Cela comprend une paire de matériel. Pour être utilisé avec unité de Starter, surmeuble élément ou unité de panneau de barrière.


Poids &Dimensions

  • Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)
  • Longueur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Jauge 19 ga
  • Réfléchissants Non
  • Longueur de base 1-1/4 po (3,18 cm)

Détails du produit

  • Ruban réfléchissant Non
  • Accepte Barricade Light Non
  • Emplacement de montage Aucun
  • Assemblage requis Non
  • À remplir en direct Non
  • Type Connecteurs
  • Pour une utilisation avec 436650, 436651, 436652
  • Marque Vestil
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Numéro de référence du fabricant HRAIL-CON
  • Emboîtement Non
  • Pliable Non

Garantie

  • Garantie 90 jours
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Barrière de Construction galvanisé, connecteurs

Barrière de Construction galvanisé, connecteurs

Article nº : WB436653

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Barrière de Construction galvanisé, connecteurs
    Barrière de Construction galvanisé, connecteurs
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant