Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tête de vadrouille plate Carlisle aluminium 18"- 363351900, qté par paquet : 12

Tête de vadrouille plate Carlisle aluminium 18"- 363351900, qté par paquet : 12

Article nº : WBB642214

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

24,00 $ ch.

Prix: 288,00 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Carlisle, Mop microfibre humide Pad 18", Blue - 363321814, qté par paquet : 12

Carlisle, Mop microfibre humide Pad 18", Blue - 363321814, qté par paquet : 12

Rubbermaid® HYGEN™ 18 » Microfibre Wet Pad, Bleu, qté par paquet : 12

Rubbermaid® HYGEN™ 18 » Microfibre Wet Pad, Bleu, qté par paquet : 12

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

  • Dispose d’un mécanisme de construction et pivotant amélioré, plus lourds duty
  • Pour une utilisation avec vadrouilles plat microfibre humide et sec

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Poids 8,6 lbs (3,91 kg)
  • Taille 18
  • Longueur 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Type Tête de vadrouille plate
  • Pour une utilisation avec Vadrouilles plat microfibre humide et sec
  • Quantité par paquet 12
  • Marque Carlisle
  • Matériau Aluminium
  • Style Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 363351900

Conformité et certifications

  • Certifié NSF N
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tête de vadrouille plate Carlisle aluminium 18"- 363351900, qté par paquet : 12

Tête de vadrouille plate Carlisle aluminium 18"- 363351900, qté par paquet : 12

Article nº : WBB642214

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tête de vadrouille plate Carlisle aluminium 18"- 363351900, qté par paquet : 12
    Tête de vadrouille plate Carlisle aluminium 18"- 363351900, qté par paquet : 12
    Tête de vadrouille plate Carlisle aluminium 18"- 363351900, qté par paquet : 12
    Tête de vadrouille plate Carlisle aluminium 18"- 363351900, qté par paquet : 12
    Tête de vadrouille plate Carlisle aluminium 18"- 363351900, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant