Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Carlisle télescopique en aluminium plat Mop tête poignée 43" à 70" - 363367000, qté par paquet : 12

Carlisle télescopique en aluminium plat Mop tête poignée 43" à 70" - 363367000, qté par paquet : 12

Article nº : WBB642217

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

20,25 $ ch.

Prix: 243,00 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Carlisle, Mop microfibre humide Pad 18", Blue - 363321814, qté par paquet : 12

Carlisle, Mop microfibre humide Pad 18", Blue - 363321814, qté par paquet : 12

Rubbermaid® HYGEN™ 18 » Microfibre Wet Pad, Bleu, qté par paquet : 12

Rubbermaid® HYGEN™ 18 » Microfibre Wet Pad, Bleu, qté par paquet : 12

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Tête de vadrouille plate aluminium télescopique poignée 70"

Pour une utilisation avec des têtes de vadrouille plates en aluminium:
  • 363351900 - Flat Head Mop 18 » - Aluminium
  • 363352500 - Flat Head Mop 24 » - Aluminium
  • 363353700 - Flat Head Mop 36 » - Aluminium


Poids &Dimensions

  • Taille 70
  • Poids 3,7 lbs (1,68 kg)
  • Longueur 70 in (177,8 cm)

Détails du produit

  • Type Poignée de MOP
  • Pour une utilisation avec Vadrouilles plat microfibre humide et sec
  • Quantité par paquet 12
  • Marque Carlisle
  • Matériau Aluminium
  • Style Télescopique
  • Numéro de référence du fabricant 363367000

Conformité et certifications

  • Certifié NSF N
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Carlisle télescopique en aluminium plat Mop tête poignée 43" à 70" - 363367000, qté par paquet : 12

Carlisle télescopique en aluminium plat Mop tête poignée 43" à 70" - 363367000, qté par paquet : 12

Article nº : WBB642217

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Carlisle télescopique en aluminium plat Mop tête poignée 43" à 70" - 363367000, qté par paquet : 12
    Carlisle télescopique en aluminium plat Mop tête poignée 43" à 70" - 363367000, qté par paquet : 12
    Carlisle télescopique en aluminium plat Mop tête poignée 43" à 70" - 363367000, qté par paquet : 12
    Carlisle télescopique en aluminium plat Mop tête poignée 43" à 70" - 363367000, qté par paquet : 12
    Carlisle télescopique en aluminium plat Mop tête poignée 43" à 70" - 363367000, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant