Souvent achetés ensemble
Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Construit pour les applications
- Allongé de plus 10 "L, fonctionne très bien dans les zones en retrait
- Lecteur de droite pour fournir le plus hauts possibles RPMs de 20 000
- Détient la plupart des 1/4" roues de queue et des morceaux
- Commande de vitesse variable
- Echappement ARRIERE dirige l’air de la zone de travail
Poids &Dimensions
- Poids 1,52 lbs (.69 kg)
- Taille de la broche 1/4 po
- Longueur 10-3/4 po (27,31 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- Matériel de poignée Aluminium
- CFM 4 CFM
- Description Hevy Duty Air Die Grinder
- Devoir Lourdes
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- CFM @ 90 LB/PO2 4 CFM
- Type de broyeur Die droite avec Extension 5"
- Marque SUNEX
- Vitesse à vide 20000 tr/min
- LB/PO2 lb/po2 90
- Numéro de référence du fabricant PT2440
- Couleur En aluminium poli
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 03, 2020
-
Reviewer : DENNIS
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
bon prix excellent outil achèterais encore rapide produit de qualité livraison -
Reviewer : Jerry Barry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
de loin le meilleur parfait pour l’ébavurage profond serré -
Reviewer : Jerry Barry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai utilisent depuis les 11 dernières produits pro Pit & seulement eu un dysfonctionnement après l’année 3rd en raison d’un manque de lubrification adéquate. Je suis actuellement en utilisant 3 Ext Die moulins, l’un est âgé de 11 ans, l’un est âgé de 8 ans & l’autre est âgé de 2 ans. Je les utilise quotidiennement. J’ai récemment acheté 18 de plus pour vendre à mes collaborateurs
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sunex Tools Heavy Duty Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 20000 RPM
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit