Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

SUNEX outils 8004 côté rouge banc de travail pour chariot d’outil 8013A

SUNEX outils 8004 côté rouge banc de travail pour chariot d’outil 8013A

Article nº : WBB643107

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 95,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

SUNEX outils 8003SC 30 "x 16" x 32-1/2" économie Service panier

SUNEX outils 8003SC 30 "x 16" x 32-1/2" économie Service panier

Chariot à outils noir de 30 po Sunex Tools 8013ABK, à plateau et tiroirs verrouillables

Chariot à outils noir de 30 po Sunex Tools 8013ABK, à plateau et tiroirs verrouillables

Coffre à outils Stanley 033026R Pro-Mobile 17 gallons entrepreneur avec organiseur amovible

Coffre à outils Stanley 033026R Pro-Mobile 17 gallons entrepreneur avec organiseur amovible

Banc de travail pour le côté SUNEX® fournit une surface de travail supplémentaire pour les chariots de Service.

Banc de travail pour le côté Sunex est faite d’acier pour une durée de longévité. Banc de travail 30 lb capacité inclut une lèvre retenue pour garder des stylos, des petites pièces et des autres éléments en place. Plis de la tablette vers le bas pour le stockage quand pas en service. Finition couleur est rouge.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 16-3/8 po (41,59 cm)
  • Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
  • Capacité de poids 30 lbs (13,64 kg)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)

Détails du produit

  • Nombre de tiroirs 0
  • Nombre de tablettes 1
  • Type Tablette latérale
  • Quantité par paquet 1
  • Marque SUNEX
  • Matériau Acier
  • Style Banc de travail côté
  • Numéro de référence du fabricant 8004
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : TOMMIE

    Date de : Avril 23, 2019

    Plus grande
    Votre commentaire :
    Nous avons utilisé cela pour ajouter un espace de travail à un chariot mobile d’étalonnage. Tout ce que le médecin a ordonné, simple et robuste.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
SUNEX outils 8004 côté rouge banc de travail pour chariot d’outil 8013A

SUNEX outils 8004 côté rouge banc de travail pour chariot d’outil 8013A

Article nº : WBB643107

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant