Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Howard Kendall™ Advanced classe formation Table support UC 8 inch
The Howard Kendall™ Standard 8 support UC sécurise votre tour de CPU sur le sol et de la route. Design innovant offre 10 cravate points où la sangle velcro incluse peut être fixée, pour une installation facile et l’adaptabilité. La construction universelle permet de monter soit l’intérieur ou à l’extérieur de la jambe de table. Compatible sur toutes les tailles des tableaux de formation de classe Advanced. Comprend un 50 sangle velcro. Matériel d’installation inclus.
The Howard Kendall™ Standard 8 support UC sécurise votre tour de CPU sur le sol et de la route. Design innovant offre 10 cravate points où la sangle velcro incluse peut être fixée, pour une installation facile et l’adaptabilité. La construction universelle permet de monter soit l’intérieur ou à l’extérieur de la jambe de table. Compatible sur toutes les tailles des tableaux de formation de classe Advanced. Comprend un 50 sangle velcro. Matériel d’installation inclus.
Détails du produit
- Type Accessoire
- Type d’accessoire Support UC
- Marque Kendall Howard
- Assemblage requis Oui
- Numéro de référence du fabricant 5500 3 100-08
- Forme Rectangle
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ classe formation Table - réglable en hauteur - 24 "x 36" - acajou
Article nº : B652235
Pas encore évalué
555,00 $
Howard Kendall™ classe formation Table CPU support 8 pouce
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires