Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard™ avancé en classe formation Table 72 câble boîtier de gestion
The Howard Kendall™ formation Table verrouillable Cable Management enceinte recouvre et cache les surface et modestie panneau câble points d’entrée, offrant une apparence propre et polie. Le boîtier de gestion de câble fournit également un point de verrouillage de câble pour les dispositifs de sécurité informatique être assujetti à, protégeant la communauté ou l’équipement public. Plusieurs défonçables fournissent facile câble routage vers le bas pour le CPU ou de bureau à bureau. Le modèle de ventilateur inclus vous permet d’installer un kit de ventilateur facultatif, fournissant d’air supplémentaire, surtout quand le matériel de production de chaleur est logé à l’intérieur. Compatible avec les tableaux de formation 72 W. Matériel d’installation inclus. Acier enduit de poudre noire.
The Howard Kendall™ formation Table verrouillable Cable Management enceinte recouvre et cache les surface et modestie panneau câble points d’entrée, offrant une apparence propre et polie. Le boîtier de gestion de câble fournit également un point de verrouillage de câble pour les dispositifs de sécurité informatique être assujetti à, protégeant la communauté ou l’équipement public. Plusieurs défonçables fournissent facile câble routage vers le bas pour le CPU ou de bureau à bureau. Le modèle de ventilateur inclus vous permet d’installer un kit de ventilateur facultatif, fournissant d’air supplémentaire, surtout quand le matériel de production de chaleur est logé à l’intérieur. Compatible avec les tableaux de formation 72 W. Matériel d’installation inclus. Acier enduit de poudre noire.
Poids &Dimensions
- Profondeur 6-3/8 po (16,19 cm)
- Hauteur 10-1/16 po (25,56 cm)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Type d’accessoire Gestion de câblage
- Marque Kendall Howard
- Description Boîtier de gestion câble pour Table de formation
- Assemblage requis Oui
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 5500 3 100-72
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Table de formation en classe Howard™ Kendall - réglable en hauteur - 24 "x 72" - Folkstone
Article nº : B652211
Pas encore évalué
729,00 $
Kendall Howard™ classe formation Table - réglable en hauteur - 30 "x 72" - acajou
Article nº : B652220
Pas encore évalué
745,00 $
Kendall Howard™ Cable Management enceinte pour Table de formation en classe 72"
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires