Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Poste de réseau LAN robuste Performance Plus® Kendall Howard™, 48 po, nébuleuse blanche

Poste de réseau LAN robuste Performance Plus® Kendall Howard™, 48 po, nébuleuse blanche

Article nº : WBB655768

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Poste de réseau LAN robuste Performance Plus® Kendall Howard™, 48 po, nébuleuse blanche
  • Kendall Howard™ 48" Kit Performance Plus® ribambelle

    115,95 $

  • Kendall Howard™ Performance LCD Monitor Mount

    159,95 $

  • Kit de roulettes Kendall Howard™ Performance, Pack de 4

    215,95 $

Prix : 2 759,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poste LAN Kendall Howard™ série Performance 100 de 48 po avec demi tablette inférieure, gris Folkstone

Poste LAN Kendall Howard™ série Performance 100 de 48 po avec demi tablette inférieure, gris Folkstone

Global Industrial™ 72" Computer LAN Workstation, 72"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Global Industrial™ 72" Computer LAN Workstation, 72"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Global Industrial™ 24" Computer LAN Workstation, 24"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Global Industrial™ 24" Computer LAN Workstation, 24"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Poste de travail de réseau local de série Performance 100 Kendall Howard™, 96 po, avec demi-tablette inférieure, acajou africain

Poste de travail de réseau local de série Performance 100 Kendall Howard™, 96 po, avec demi-tablette inférieure, acajou africain

Poste de travail de réseau local de série Performance 100 Kendall Howard™, 72 po, avec demi-tablette inférieure, acajou africain

Poste de travail de réseau local de série Performance 100 Kendall Howard™, 72 po, avec demi-tablette inférieure, acajou africain

Le 48"® Heavy Duty LAN Station est facile à configurer et comprend de nombreuses étagères pour plusieurs options de stockage. Alors que la plupart des systèmes modulaires sont construits sur commande, nos composants sont construits sur stock afin qu'ils aient un coût inférieur et vous faire économiser de l'argent. Il existe plusieurs façons de configurer facilement et rapidement cette station LAN lourde. Il suffit de demander aux experts de Kendall Howard. Nous offrons un produit personnalisable sans l'étiquette de prix personnalisée.

Caractéristiques :
  • Étagères ajuster incréments de 1"
  • Conception modulaire gangable
  • Les plaques arrière assurent la gestion du câble
  • Assemblage en 30 minutes ou moins
  • Made in USA
  • Garantie limitée à vie

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 85-1/2 po (217,17 cm)
  • Hauteur du poteau 85-1/2 po (217,17 cm)
  • Capacité de poids 850 par livre d’étagère

Détails du produit

  • Description Performance Plus Heavy Duty Station de LAN
  • Nombre de tablettes 4
  • Plateau de clavier Non
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Kendall Howard
  • Matériau Acier/stratifié
  • Numéro de référence du fabricant 7100 1 100-48
  • Couleur Blanc
  • Roulettes Non

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Kendall Howard™ 48" Kit Performance Plus® ribambelle

115,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Kendall Howard™ Performance LCD Monitor Mount

159,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Kit de roulettes Kendall Howard™ Performance, Pack de 4

215,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Poste de réseau LAN robuste Performance Plus® Kendall Howard™, 48 po, nébuleuse blanche

Poste de réseau LAN robuste Performance Plus® Kendall Howard™, 48 po, nébuleuse blanche

Article nº : WBB655768

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Poste de réseau LAN robuste Performance Plus® Kendall Howard™, 48 po, nébuleuse blanche
    Poste de réseau LAN robuste Performance Plus® Kendall Howard™, 48 po, nébuleuse blanche
    Poste de réseau LAN robuste Performance Plus® Kendall Howard™, 48 po, nébuleuse blanche
    Poste de réseau LAN robuste Performance Plus® Kendall Howard™, 48 po, nébuleuse blanche
    Poste de réseau LAN robuste Performance Plus® Kendall Howard™, 48 po, nébuleuse blanche
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant