Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kit de roulettes Kendall Howard™ Performance, Pack de 4

Kit de roulettes Kendall Howard™ Performance, Pack de 4

Article nº : WBB655869

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Kit de roulettes Kendall Howard™ Performance, Pack de 4
  • Kendall Howard™ 24" Performance 200 série LAN Station avec fond plein tablette, Folkstone gris

    1 239,00 $

  • Interion® 48"W Corner Desk, Gray

    639,00 $

  • Poste LAN Kendall Howard™ série Performance 400 de 96 po avec demi tablette inférieure, gris Folkstone

    1 785,00 $

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poste LAN Kendall Howard™ série Performance 100 de 72 po avec demi tablette inférieure, gris Folkstone

Poste LAN Kendall Howard™ série Performance 100 de 72 po avec demi tablette inférieure, gris Folkstone

Kendall Howard™ 72" Performance 200 série LAN Station avec fond plein tablette, Folkstone gris

Kendall Howard™ 72" Performance 200 série LAN Station avec fond plein tablette, Folkstone gris

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Le Kendall Howard Performance Caster Kit est un excellent ajout à notre série de performance® LAN Stations/ Workbenches. Aucun matériel ou outil n'est nécessaire pour installer ces roulettes pivotantes verrouillables. Ils se tordent simplement dans la base de la jambe de table pour une prise sûre. Ces roulettes lourdes à roulement ont des arbres filetés qui remplacent les niveleuses et facilitent l'installation. Avec une capacité de charge maximale de 1 000 lb, vous pouvez ajouter le kit Decaster la station LAN à n'importe quelle série de performance® LAN Station/Workbench ou 4-Post Open Frame Rack pour le rendre mobile. Une fois installés, les roulettes ajouteront 4" de hauteur.

Caractéristiques :
  • Quatre roulettes lourdes à roulement
  • Tous les roulettes se verrouillent
  • Roues non marquantes
  • Installation sans outil
  • Garantie limitée à vie

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Profondeur 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)

Détails du produit

  • Marque Kendall Howard
  • Quantité par paquet 4
  • Description Kit de roulettes de performance
  • Matériau Acier/polyuréthane
  • Numéro de référence du fabricant 5200 3 001-00
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de roulettes Kendall Howard™ Performance, Pack de 4

Kit de roulettes Kendall Howard™ Performance, Pack de 4

Article nº : WBB655869

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kit de roulettes Kendall Howard™ Performance, Pack de 4
    Kit de roulettes Kendall Howard™ Performance, Pack de 4
    Kit de roulettes Kendall Howard™ Performance, Pack de 4
    Kit de roulettes Kendall Howard™ Performance, Pack de 4
    Kit de roulettes Kendall Howard™ Performance, Pack de 4
    Kit de roulettes Kendall Howard™ Performance, Pack de 4
    Kit de roulettes Kendall Howard™ Performance, Pack de 4
    Kit de roulettes Kendall Howard™ Performance, Pack de 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant