Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Velcro® marque One-Wrap® crochet & attaches à fermeture ruban noir 1 "x 75'

Velcro® marque One-Wrap® crochet & attaches à fermeture ruban noir 1 "x 75'

Article nº : WBB1653191

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 84,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Velcro® de marque blanche boucle avec acrylique adhésif 3/4 "x 75'

Velcro® de marque blanche boucle avec acrylique adhésif 3/4 "x 75'

Velcro® Brand noir boucle avec acrylique adhésif 3/4 "x 75'

Velcro® Brand noir boucle avec acrylique adhésif 3/4 "x 75'

Velcro® marque One-Wrap® crochet & attaches à fermeture ruban noir 3/8 "x 75'

Velcro® marque One-Wrap® crochet & attaches à fermeture ruban noir 3/8 "x 75'

Velcro® marque One-Wrap® crochet & attaches à fermeture ruban blanc 3/8 "x 15'

Velcro® marque One-Wrap® crochet & attaches à fermeture ruban blanc 3/8 "x 15'

Velcro® Brand noir boucle avec adhésif acrylique 2 "x 75'

Velcro® Brand noir boucle avec adhésif acrylique 2 "x 75'

Velcro® marque One-Wrap® crochet & attaches ruban à fermeture clair gris 3/8 "x 15'

Velcro® marque One-Wrap® crochet & attaches ruban à fermeture clair gris 3/8 "x 15'

Velcro® Brand noir boucle avec acrylique adhésif 1-1/2 "x 75'

Velcro® Brand noir boucle avec acrylique adhésif 1-1/2 "x 75'

Velcro® marque One-Wrap® crochet & attaches à fermeture ruban noir 2 "x 75'

Velcro® marque One-Wrap® crochet & attaches à fermeture ruban noir 2 "x 75'

Fixations auto préhension de marque One-Wrap® offrent un système de fixation propre et sûr qui est réglable et réutilisable.

VELCRO® Brand est une marque déposée de BVBA, utilisée avec permission.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Longueur 75 pi (22,86 m)

Détails du produit

  • Type Auto-agrippant sangle
  • Cycle de vie 50 à 100
  • Résistance au cisaillement lb/po2 23
  • Marque Marque Velcro
  • Matériau En nylon, polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant IWC189590
  • Peel-Apart Strength PIW 0,5 
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Velcro® marque One-Wrap® crochet & attaches à fermeture ruban noir 1 "x 75'

Velcro® marque One-Wrap® crochet & attaches à fermeture ruban noir 1 "x 75'

Article nº : WBB1653191

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant