Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

Montré avec tablette pour clavier en option

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

Article nº : WB248999GY

(7)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Acajou
  • Cerise
  • Noyer
  • Gris rustique
  • Gris

Gris

Souvent achetés ensemble

  • Interion® 48"W Corner Desk, Gray
  • Interion® 60" Bureau Gris

    363,95 $

  • Bureau traditionnel Interion®, 48 » L x 24"P x 30"H, Gris

    439,95 $

  • Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain

    360,95 $

Prix : 639,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris

Bureau traditionnel Interion®, 36 » L x 24"P x 30"H, Gris

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain

Piédestal traditionnel Interion®, 2 tiroirs, 16 » L x 20"P x 29"H, noir

Piédestal traditionnel Interion®, 2 tiroirs, 16 » L x 20"P x 29"H, noir

Bureau traditionnel Interion®, 48 » L x 24"P x 30"H, Gris

Bureau traditionnel Interion®, 48 » L x 24"P x 30"H, Gris

Interion® Bureau Avec 3 Tiroirs, 60"W x 24"D - Gris

Interion® Bureau Avec 3 Tiroirs, 60"W x 24"D - Gris

Table de retour gaucher Interion® 48"W - Gris

Table de retour gaucher Interion® 48"W - Gris

Interion® table de retour de droite de 48" de droite, gris

Interion® table de retour de droite de 48" de droite, gris

Interion® Support de connecteur de table, 23-5/8"L x 3-1/8"W x 3-1/8"D

Interion® Support de connecteur de table, 23-5/8"L x 3-1/8"W x 3-1/8"D

Chaise interion® multifonction avec mi-arrière, bras réglables, tissu, siège noir/base noire

Chaise interion® multifonction avec mi-arrière, bras réglables, tissu, siège noir/base noire

INTERION® MOBILIER DE BUREAU CLOISON
Bureau de coin incurvé
Interion® Par Global Industrial Office meubles de partition permet d'optimiser votre espace de travail cloisonné, tout en ajoutant la fonctionnalité et le stockage. Ces composants modulaires sont faites avec des surfaces de travail stratifié résistant aux rayures épaisses 1 sur armature en acier fini au charbon. Bureau de coin a un fronton courbe qui est idéal pour le confort dans les applications de positionnement de coin. Desktop inclut 2-3/16" diamètre gestion passe câbles d’ouverture. Bureau comprend panneau de modestie et de patins réglables de nivellement. Acheter avec pont en option, de retour ou de la péninsule pour créer L & workstation en forme de U. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 30 in (76,2 cm)

Détails du produit

  • Collection Traditionnel
  • Description Bureau de coin 48"
  • Assemblage requis Oui
  • Capacité 1 personne
  • Gestion de fil Oui
  • Type Bureau de coin
  • Top Matériel Lamelles
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant 248999GY
  • Famille top color Gris
  • Forme Coin
  • Matériau de cadre Acier
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    5
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ANGELA

    Date de : Avril 29, 2022

    Beaucoup d’espace de travail
    Votre commentaire :
    Spacieux
  • Reviewer : meule

    Date de : Janvier 13, 2021

    Unité Nice Corner
    Votre commentaire :
    Grande unité d’angle, regard très ouvert, il aurait été super si elle avait eu au moins un tiroir.
  • Reviewer : Linda

    Date de : Avril 23, 2019

    Super Look et le prix !
    Votre commentaire :
    Acheté ce avec deux autres pièces. Grand espace pour ordinateur et reconstitué avec les deux autres tableaux, m’a donné assez de place pour ce que j’ai besoin !
  • Reviewer : PEGGY

    Date de : Avril 23, 2019

    Bureau
    Votre commentaire :
    Tout à fait fonctionnel
  • Reviewer : Ron

    Date de : Avril 23, 2019

    service à la clientèle/acheter bons
    Votre commentaire :
    acheté 3 bureaux total. avait un bureau de formica endommagés. Global desktop remplacé sans poser de questions. nouveau est arrivé, en parfait état, 2 jours plus tard. Great service et tenait derrière la question aucune contrainte sur le client.
  • Reviewer : WANDA

    Date de : Avril 23, 2019

    Bureau
  • Reviewer : Ken W

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande valeur
    Votre commentaire :
    L’Assemblée a été rapide et facile. La face inférieure de la table a été également laminée comme au sommet. Jambes sont robustes et ont un poids pour eux. Construction et la qualité est très bonne. Ses une très bonne table à un très bon prix !
  • Reviewer : Michael

    Date de : Avril 23, 2019

    Mobilier de bureau mondial
    Votre commentaire :
    Quelle une grande collection. Autant de pièces au choix qu’il ne devrait y avoir aucun problème de configuration exactement ce que vous avez besoin.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Le 36" retour fonctionne-t-il avec le Bureau de coin 48" ?

    Question posée par : Marcia, 14 mai 2015

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 14, 2015

      Quel est le numéro de référence de la 36" » retour que vous prévoyez sur l’utilisation avec le 248999GY ?

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® 60" Bureau Gris

363,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Bureau traditionnel Interion®, 48 » L x 24"P x 30"H, Gris

439,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® 48"W Corner Desk, Gray

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

Article nº : WB248999GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® 48"W Corner Desk, Gray
    Interion® 48"W Corner Desk, Gray
    Interion® 48"W Corner Desk, Gray
    Interion® 48"W Corner Desk, Gray
    Interion® 48"W Corner Desk, Gray
    Interion® 48"W Corner Desk, Gray
    Interion® 48"W Corner Desk, Gray
    Interion® 48"W Corner Desk, Gray
    Interion® 48"W Corner Desk, Gray
    Interion® 48"W Corner Desk, Gray
    Interion® 48"W Corner Desk, Gray
    Interion® 48"W Corner Desk, Gray
    Interion® 48"W Corner Desk, Gray
    Interion® 48"W Corner Desk, Gray
    Interion® 48"W Corner Desk, Gray
    Interion® 48"W Corner Desk, Gray
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant