Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 12 po

Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 12 po

Article nº : WBB655887

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 12 po
  • Écrou-cage Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

    57,95 $

  • Vis à support Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

    26,95 $

  • Support de câble universel Kendall Howard™

    19,00 $

Prix : 75,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateau de clavier stationnaire Kendall Howard™ 1U

Plateau de clavier stationnaire Kendall Howard™ 1U

Vis à support Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

Vis à support Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

Ensemble de quincaillerie pour montage mural Kendall Howard™

Ensemble de quincaillerie pour montage mural Kendall Howard™

Écrou-cage Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

Écrou-cage Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

Tablette coulissante Global Industrial™ de 18 1/2 po larg. x 28 po prof. x 2 po haut., noir

Tablette coulissante Global Industrial™ de 18 1/2 po larg. x 28 po prof. x 2 po haut., noir

Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 5 po

Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 5 po

Kendall Howard™ 1U 6" ventilé légers étagère, noir

Kendall Howard™ 1U 6" ventilé légers étagère, noir

Kendall Howard™ 8U mur Montage en Rack

Kendall Howard™ 8U mur Montage en Rack

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Global Industrial 249329 Armoire de sécurité murale pour ordinateur portable, 19-3/4"L x 4-3/4"P x 15-3/4"H, Gris

Global Industrial 249329 Armoire de sécurité murale pour ordinateur portable, 19-3/4"L x 4-3/4"P x 15-3/4"H, Gris

Kendall Howard™ 1U composant 12 tablette

La 1U Howard Kendall 12 composant étagère est l’un des nos étagères de rack de composant lourds. Cette tablette a une capacité de poids de 70 livres et elle soutiendra facilement les serveurs, ordinateurs micro-tour, moniteurs, batteries et onduleurs. Lorsque l’équipement doit être placé dans un panier, demandez Howard Kendall et protéger votre investissement. Tous les Howard Kendall rack étagères sont made in USA et soutenus par notre garantie à vie limitée.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Largeur 19 in (48,26 cm)
  • Capacité de poids 70lbs.
  • Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)

Détails du produit

  • Espaces de rack 1U
  • Description Plateau de composant solide
  • Type Accessoires
  • Type d’accessoire Rack étagères
  • Marque Kendall Howard
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 1906 1 001-01
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : LEANNA

    Date de : Avril 23, 2019

    Support mural de composants
    Votre commentaire :
    J’aime cet article. Nous avons eu notre composant USB multi-ports pour notre système de sécurité assis sur le sol. Cela a vraiment aidé pour l’obtenir s’il appartient. Merci.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Écrou-cage Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

57,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vis à support Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

26,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Support de câble universel Kendall Howard™

19,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 12 po

Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 12 po

Article nº : WBB655887

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 12 po
    Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 12 po
    Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 12 po
    Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 12 po
    Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 12 po
    Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 12 po
    Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 12 po
    Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 12 po
    Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 12 po
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant