Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-24 - 24 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-24 - 24 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Article nº : WBB661767

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 23-5/8 à 35-5/8
  • 19-5/8 à 25-5/8
  • 33-5/8 à 45-5/8

23-5/8 à 35-5/8

Quantité minimale: 2

Prix : 165,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-30 - 30 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-30 - 30 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-36 - 36 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-36 - 36 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-16 - 16 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-16 - 16 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-18 - 18 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-18 - 18 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-5-24 - 24 po de largeur - Jambes max. 25-5/8 po de hauteur

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-5-24 - 24 po de largeur - Jambes max. 25-5/8 po de hauteur

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-5-42 - 42 po de largeur - Jambes max. 25-5/8 po de hauteur

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-5-42 - 42 po de largeur - Jambes max. 25-5/8 po de hauteur

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 12" BF convoyeur à rouleaux - 10-19/1" à "H" 2 31"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 12" BF convoyeur à rouleaux - 10-19/1" à "H" 2 31"

Utilisé pour sûr convoyeur au sol. Peut être utilisé avec les convoyeurs avec taille d’image de 3,5 "x 1,5".

Ce produit est non annulable et non retournable.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur maximale des jambes 35-5/8 po (90,49 cm)
  • Compatible avec la taille du cadre du convoyeur 3,5 "x 1,5" Hytrol convoyeurs
  • Hauteur réglable 23-5/8 à 35-5/8 in
  • Hauteur minimale des jambes 23-5/8 po (60,01 cm)
  • Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
  • Calibre 12

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Prise en charge de H-Brace
  • Marque Hytrol
  • Matériau Acier enduit de poudre
  • Style Pour le transfert de balle Hytrol & convoyeurs à rouleaux
  • Numéro de référence du fabricant MS-6-24
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • La hauteur maximale des jambes comprend-elle le lit de convoyeur ou est-ce que le 35-5/8" est juste au sommet de la jambe?

    Question posée par : Justin, 07, 2020 janvier

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Janvier 08, 2020

      Bonjour Justin, la hauteur maximale est au sommet de la jambe. Je vous remercie pour votre question.

  • Incréments de ce que sont ces jambes réglable ? Est-il. 25",. 5 » ou autre chose ?

    Question posée par : Tessie, 23, 2018 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Tessie, les jambes ajuster approximativement 1,37" par incrément. Je vous remercie pour votre question.

Accessoires
Fermer

2 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-24 - 24 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-24 - 24 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Article nº : WBB661767

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant