Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

UltraTech 1801 Ultra-Sidewinder®, 1 Ft. Extension, Noir et Jaune

UltraTech 1801 Ultra-Sidewinder®, 1 Ft. Extension, Noir et Jaune

Article nº : WBB666776

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • UltraTech 1801 Ultra-Sidewinder®, 1 Ft. Extension, Noir et Jaune
  • UltraTech 1800 Ultra-Sidewinder®, 3 Ft. System With End Caps, Noir et Jaune

    64,95 $

  • ™ Protecteur de câble industriel mondial à 3 canaux, 22 000 lbs. Capacité

    265,95 $

  • Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

    66,95 $

Prix : 27,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

UltraTech 1800 Ultra-Sidewinder®, 3 Ft. System With End Caps, Noir et Jaune

UltraTech 1800 Ultra-Sidewinder®, 3 Ft. System With End Caps, Noir et Jaune

UltraTech 1802 Ultra-Sidewinder®, 3 Ft System With End Caps, Noir

UltraTech 1802 Ultra-Sidewinder®, 3 Ft System With End Caps, Noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 5,25 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 5,25 po l, orange

Powerback® gaine de caoutchouc - 5 pi 3 grandes CH

Powerback® gaine de caoutchouc - 5 pi 3 grandes CH

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Ultra-Sidewinder®, 1' Ft Extension, Black & jaune

The ultra-SideWinder Cable Protection System™ est une solution innovante pour protéger les câbles traversent un plancher. Le nouveau design s’articule à gauche et à droite, ce qui permet au système de tourner les coins et s’adapter à la disposition de la salle, tout en conservant une protection pour les câbles et protection de voyage pour les piétons.

Fonctionnalités

  • Les câbles peuvent être laissés dans le système et enroulé autour un diamètre de trois pieds pour le nec plus ultra en portabilité ou laissé en place indéfiniment
  • Pièces articulés offrent une conception flexible
  • Courbes, des angles et des courbes en s se font facilement tout en conservant un profil complètement à plat
  • Modularité le rend facile à reconfigurer, réparer et remplacer des segments ciblés, alors même que le câble reste branché
  • Montage simple « snap in »
  • Aucun outil ni découpage requis
  • Un système assemblé (avec cordon en place) peut être enroulé pour transport et facile à transporter
  • Longueur entièrement personnalisable de 4,5" à une longueur illimitée
  • Dimensions : 12 "X 3" X 3/4"
  • Poids : 0,5 % Lbs.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 3/4 en
  • Poids 0,5 lbs (.23 kg)
  • Longueur 18-1/8 po (46,04 cm)

Détails du produit

  • Type Déposer sur le protecteur de câble
  • Quantité par paquet 1
  • Marque UltraTech
  • Description Ultra-Sidewinder® 1' Ft Extension, Black & jaune
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 1801
  • Couleur Noir

Conformité et certifications

  • Certifications CFR 29 1910
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
UltraTech 1801 Ultra-Sidewinder®, 1 Ft. Extension, Noir et Jaune

UltraTech 1801 Ultra-Sidewinder®, 1 Ft. Extension, Noir et Jaune

Article nº : WBB666776

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant