Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Pompe à huile Premium sûre main, rouge, 102308

Pompe à huile Premium sûre main, rouge, 102308

Article nº : WBB667084

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 329,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Pompe à huile Premium sûre main, gris, 102304

Pompe à huile Premium sûre main, gris, 102304

Pompe à main haut de gamme Oil Safe, vert foncé, 102303

Pompe à main haut de gamme Oil Safe, vert foncé, 102303

Pompe à main haut de gamme Oil Safe, bleu, 102302

Pompe à main haut de gamme Oil Safe, bleu, 102302

Pompe à main haut de gamme Oil Safe, orange, 102306

Pompe à main haut de gamme Oil Safe, orange, 102306

Pompe à huile Premium sûre main, Tan/Beige, 102300

Pompe à huile Premium sûre main, Tan/Beige, 102300

Pompe à huile Premium sûre main, pourpre, 102307

Pompe à huile Premium sûre main, pourpre, 102307

Pompe manuelle standard Oil Safe, 102000

Pompe manuelle standard Oil Safe, 102000

Baril de 10 pintes/litres sécuritaire pour l’huile, 101010

Baril de 10 pintes/litres sécuritaire pour l’huile, 101010

Baril de 5 pintes/litres sécuritaire pour l’huile, 101005

Baril de 5 pintes/litres sécuritaire pour l’huile, 101005

ACTION Double membrane essence pompe, DD-8

ACTION Double membrane essence pompe, DD-8

ACTION pompe essence pompe rotative, FM-91DRP

ACTION pompe essence pompe rotative, FM-91DRP

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po

Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po

Bidon de sécurité de type II AccuFlow™ Justrite®, 5 gallons, acier, avec tuyau métallique de 1 po, 7250130

Bidon de sécurité de type II AccuFlow™ Justrite®, 5 gallons, acier, avec tuyau métallique de 1 po, 7250130

Eagle Type II peut avec 7/8" verseur - 5 Gallons - rouge

Eagle Type II peut avec 7/8" verseur - 5 Gallons - rouge

La sécurité prime transfert pompe a huile offre aux utilisateurs des fonctionnalités avancées pour leurs besoins de lubrification. Caractéristiques : - Ultra confortable poignée grip design - tuyau de refoulement 5 pied - pompe entièrement réparable internals via corps de dégagement rapide collier pour pompe huile Unique sécurisé à durée de vie maximale - matériaux haut de gamme de construction pour une fiabilité maximum - anti-retour décharge vanne qui améliore massivement rendement de la pompe ce qui entraîne moins d’effort et temps requis pour huile recharge. -Amovible corps couleur colliers en 10 différentes couleurs. -Très efficace à environ 12 coups pour le litre avec capacité de gérer des huiles de viscosité 680 ISO. -Une large gamme d’accessoires optionnels sont disponibles incluant : tuyaux de décharge en différentes longueurs, port de corps du TNP pour un remplissage rapide, couleur de corps codé colliers. Remarque : La pompe ne peut pas être utilisé avec batterie 1,5 ou 2 litre (une pinte) et est conçu pour être utilisé avec un couvercle Utility

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
  • Longueur 17-1/2 po (44,45 cm)

Détails du produit

  • Type Pompe Premium
  • Pour une utilisation avec Doit être utilisé avec l’utilitaire de couvercle. Compatible uniquement avec les pintes 3 ou grand tambour.
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Coffre-fort de l’huile
  • Matériau Acier et HDPE
  • Numéro de référence du fabricant 102308
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Pompe à huile Premium sûre main, rouge, 102308

Pompe à huile Premium sûre main, rouge, 102308

Article nº : WBB667084

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant