Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Longueur 17-1/2 po (44,45 cm)
Détails du produit
- Type Pompe Premium
- Pour une utilisation avec Doit être utilisé avec l’utilitaire de couvercle. Compatible uniquement avec les pintes 3 ou grand tambour.
- Quantité par paquet 1
- Marque Coffre-fort de l’huile
- Matériau Acier et HDPE
- Numéro de référence du fabricant 102309
- Couleur Jaune
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
sera ce Vissez le tirer vers le haut du bec sur un 5-gallon seau ???
Question posée par : David, 29 août 2016
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour David, oui, ce modèle peut être utilisé avec un tambour 3 qt, qt 5 ou 10 qt. Il est conçu pour être utilisé avec un couvercle d’utilitaire. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Couvercle utilitaire Oil Safe, bleu, 100202
Article nº : B667039
Pas encore évalué
66,95 $
Couvercle utilitaire Oil Safe, vert foncé 100203
Article nº : B667040
Pas encore évalué
59,95 $
62,95 $
Couvercle utilitaire Oil Safe, vert clair, 100205
Article nº : B667042
Pas encore évalué
67,95 $
Couvercle utilitaire Oil Safe, orange, 100206
Article nº : B667043
Pas encore évalué
64,95 $
67,95 $
Couvercle utilitaire Oil Safe, rouge, 100208
Article nº : B667045
Pas encore évalué
66,95 $
Pompe à main haut de gamme Oil Safe, jaune, 102309
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires