Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Acier Pick Kit étagère, simples, droites, 50" W x 24" D

Acier Pick Kit étagère, simples, droites, 50" W x 24" D

Article nº : WBB676119

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 495,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Réglable Bin grille - 36" W x 18 H « D x 63"

Réglable Bin grille - 36" W x 18 H « D x 63"

Global Industrial™ 36 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 36 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack

Kit de droite est idéal pour le stockage à l’Assemblée, processus et aux points sélectionnés. Une méthode très rentable de choisir, stock et stocker tout en augmentant la densité du cube. Support frontal a produit arrêt pour garder des cartons, des bacs ou des récipients de glisser par-dessus bord avant.

Poids &Dimensions

  • Largeur 50 po (127 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Poids 27 lbs (12,27 kg)
  • Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Suivre la configuration Bac de prélèvement
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Type Module complémentaire de niveau
  • Marque Schaefer
  • Matériau Acier
  • Capacité des étagères 500 lbs (227,27 kg)
  • Numéro de référence du fabricant OLSK.2450G
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Acier Pick Kit étagère, simples, droites, 50" W x 24" D

Acier Pick Kit étagère, simples, droites, 50" W x 24" D

Article nº : WBB676119

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant