Prix : 4 789,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GC210 de The Martin Yale® est une découpeuse de carte de visite qui sera rapidement et professionnellement de produire des cartes de visite avec un design de pointe de saigner. 8 1/2 "x 11" feuilles peuvent facilement être convertis en fini 2 "x 3 1/2" cartes de visite avec une simple opération de deux passes. Il emboîte solidement sur une corbeille personnalisée pour la facilité d’utilisation, moment de maximiser l’exécution et la production sans dégâts. Les lames sont en acier trempé et sont auto affûtage pour années de fonctionnement sans affûtage ou de remplacement. Cumulable jusqu'à 5/8" épais peut être couru en continu permettant aux opération de jusqu'à 360 cartes dûment remplis par minute. Pour une sécurité maximale, la machine ne fonctionnera pas si le capot arrière n’est pas en place et qu’il a un commutateur de verrouillage pour plus de sécurité. Le capot arrière bandes déchets loin des rouleaux, ce qui en fait auto-nettoyantes.
Poids &Dimensions
- Format de papier 8-1/2 "x 11"
- Profondeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Poids 92 lbs (41,82 kg)
Détails du produit
- Description GC210 Gouttière coupe découpeuse de carte de visite
- Type Coupeur de carte de visite
- Marque Martin Yale
- Vitesse 360 cartes/min.rpm
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant GC210
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETL approuvé
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
3 715,00 $
Coupe-papier de bureau Martin Yale®, 1632
Article nº : B685820
Pas encore évalué
939,00 $
4 539,00 $
Martin Yale® GC210 gouttière coupe découpeuse de carte de visite 10-up
4789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires