Souvent achetés ensemble
Prix : 228,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Acier à haute résistance nervuré de calibre 10
✓ Matériel inclus avec rail barrière de 8'L
Le garde-corps en acier de protection industrielle™ mondiale est idéal pour créer des systèmes de garde-corps complets autour des gares, des murs ou d’autres endroits qui ont besoin d’une protection contre le trafic des chariots élévateurs. Ce garde-corps en acier aide à protéger le personnel et les biens à l’aide d’un acier à haute résistance nervuré de calibre 10. Matériel inclus avec rail de barrière pour permettre une installation facile aux poteaux et peut facilement être déposé sans l’utilisation d’outils à l’aide de supports d’entrée en option vendus séparément). Finition de sécurité haute visibilitée jaune.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 65 lbs (29,55 kg)
- Longueur nominale 8 pi (2,44 m)
- Longueur 92 in (233,68 cm)
- Calibre 10 ga
Détails du produit
- Capacité d'impact 10 000 lbs @ 4 mi/h
- Assemblage requis Oui
- Nombre de trous de boulon 2
- Style de composant Garde-corps à 2 nervures
- Type Système de Rail de garde
- Style de montage Boulonner ou soulever
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 436728
- Couleur Jaune
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : David
Date de : Avril 20, 2023
-
Reviewer : ERIC
Date de : Mai 07, 2021
Votre commentaire :
Nous avons acheté ce produit avec la baisse entre parenthèses. Aucun boulon fourni avec la baisse dans les kits. Et lors de l’utilisation des boulons qui viennent avec les rails, ils sortent dans la poche du rail. Ceux-ci auraient dû être faits avec des trous de contre-coulée et des vis plates de tête -
Reviewer : Scott Meschberger (en)
Date de : Octobre 21, 2019
Votre commentaire :
Installation rapide et assez robuste. -
Reviewer : PAUL
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté plusieurs de ces différentes longueurs pour la protection de l’équipement. Ils fonctionnent très bien. -
Reviewer : BRIAN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces éléments fonctionne très bien pour notre opération -
Reviewer : FRANK
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
cette barrière est court, large de 8 pi 4 po.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
20,75 $
157,95 $
Garde-corps en acier de protection industrielle™ mondiale, 9'L, jaune
Article nº : 436729
Pas encore évalué
248,95 $
Garde-corps en acier de protection industrielle™ mondiale, 8'L, jaune
228,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires