Prix : 4 709,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 4 709,00 .
- Acheter 3+ 4 459,00 .
Les clients ont également été consultés
Les parois latérales de l'Ultra-Containment Berm®, Rapid Rise Model restent abaissées et écartées jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires. La mousse dans le haut, périmètre extérieur des parois latérales de cette berme de confinement soulèvent le mur avec le niveau du liquide en cas de déversement tandis que les jambes rigides fournissent un soutien supplémentaire. Les murs restent bas et plats pendant les opérations normales et quotidiennes, le chargement et le déchargement. Les véhicules et l'équipement peuvent entrer et sortir sans qu'il soit nécessaire d'installer ou de les retirer. Il fournit un confinement rapide et facile des déversements pour les tambours, les IBAC, les véhicules, les réservoirs de fracturation et d'autres gros conteneurs. Il dispose également de poignées intégrées pour aider au transport et au placement. Contribue à se conforme aux règles de confinement de déversement SPCC et EPA. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 26 pi (7,92 m)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 149 lbs (67,73 kg)
- Hauteur pliée 36 in (91,44 cm)
- Largeur pliée 40 in (101,6 cm)
- Longueur 12 pi (3,66 m)
- Longueur pliée 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Non
- Capacité 2333 gal (8831,37 l)
- Type Risberme de déversement
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- Style Auto-élévation
- Numéro de référence du fabricant 8437
- Matériau mural Copolymère 2000
- Couleur Noir
-
UltraTech Rapid-Rise risberme
-
UltraTech Rapid-Rise risberme
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
349,95 $
UltraTech 8437 Ultra-Containment Berm®, Rapid-Rise, 12' x 26', Copolymer 2000
4709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires