Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kwikool® Kit de goulotte d’air pour KIB12023, KIB12043

Kwikool® Kit de goulotte d’air pour KIB12023, KIB12043

Article nº : WBB725502

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 779,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Portable Air Conditioner w / Buses d’air froid, 2 Tonnes, 21 000 BTU, 230V

Global Industrial™ Portable Air Conditioner w / Buses d’air froid, 2 Tonnes, 21 000 BTU, 230V

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Kwikool® Climatiseur portable, refroidi par air, 3,5 tonnes, 230V, 42000 BTU

Kwikool® Climatiseur portable, refroidi par air, 3,5 tonnes, 230V, 42000 BTU

Kwikool® Kit de plafond pour KIB12023 & KIB12043

Kwikool® Kit de plafond pour KIB12023 & KIB12043

Kwikool® ensemble de lignes haute pression pour toutes les unités refroidies à l’eau de la série Iceberg

Kwikool® ensemble de lignes haute pression pour toutes les unités refroidies à l’eau de la série Iceberg

Kwikool® Bride de condenseur 14 » en option pour KPAC2421-2

Kwikool® Bride de condenseur 14 » en option pour KPAC2421-2

Kwikool® Brides de condensateur 20 » pour KIB12023 & KIB12043

Kwikool® Brides de condensateur 20 » pour KIB12023 & KIB12043

Kwikool® Kit de goulotte d’air 8 » pour KIB4221

Kwikool® Kit de goulotte d’air 8 » pour KIB4221

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Comprend un boîtier, deux pinces et deux goulottes de 30 « L avec un diamètre de 12 » pour une capacité directionnelle d’alimentation en air froid. Ce produit est fabriqué aux États-Unis. Le produit a une garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 24 in (60,96 cm)
  • Poids 30 lbs (13,64 kg)
  • Diamètre 12 in (30,48 cm)
  • Longueur 30 pi (76,2 cm)

Détails du produit

  • Description Chutes d'air
  • Type Accessoire
  • Pour une utilisation avec KIB12023, KIB12043
  • Marque KwiKool
  • Matériau Vinyle 
  • Numéro de référence du fabricant KDC-120
  • Fonctionnalités MADE IN USA
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kwikool® Kit de goulotte d’air pour KIB12023, KIB12043

Kwikool® Kit de goulotte d’air pour KIB12023, KIB12043

Article nº : WBB725502

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant