Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Suport en H à roulettes Ashland pour convoyeur à rouleaux Ashland avec 36 po entre les longerons, 23-5/8 po à 32-1/4 po H

Suport en H à roulettes Ashland pour convoyeur à rouleaux Ashland avec 36 po entre les longerons, 23-5/8 po à 32-1/4 po H

Article nº : WBB730122

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 509,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 24" BF convoyeur à rouleaux - 22" à "H" 31 43"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 24" BF convoyeur à rouleaux - 22" à "H" 31 43"

Support à trépied pour convoyeur à galets Ashland de 12 po de largeur hors tout et convoyeur à rouleaux de 1-3/8 po de diamètre avec distance entre les longerons de 10 po, 16 po à 27 po H

Support à trépied pour convoyeur à galets Ashland de 12 po de largeur hors tout et convoyeur à rouleaux de 1-3/8 po de diamètre avec distance entre les longerons de 10 po, 16 po à 27 po H

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 12" BF convoyeur à rouleaux - 10-19/1" à "H" 2 31"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 12" BF convoyeur à rouleaux - 10-19/1" à "H" 2 31"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 18" BF convoyeur à rouleaux - 16" à "H" 31 43"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 18" BF convoyeur à rouleaux - 16" à "H" 31 43"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 24" BF convoyeur à rouleaux - 22-19/1" à "H" 2 31"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 24" BF convoyeur à rouleaux - 22-19/1" à "H" 2 31"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 18" BF convoyeur à rouleaux - 16-19/1" à "H" 2 31"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 18" BF convoyeur à rouleaux - 16-19/1" à "H" 2 31"

Boîte de convoyeur Omni Metalcraft & pièces compteur 115516 avec Photo yeux & affichage numérique

Boîte de convoyeur Omni Metalcraft & pièces compteur 115516 avec Photo yeux & affichage numérique

Le soutien de castered H30 a une capacité de lb 1800 et utilise des orthèses de genou et 5" roues pivotantes de diamètre avec côté-airbag. Ces supports peuvent être utilisés avec 36" BF (entre the Frame) gravité skatewheel, rouleau de gravité (2-1/2" et 3-1/2" cadres) et convoyeur à bande motorisé. Supports castered rendre les sections de convoyeur portable sur sols lisses et ne doivent pas être utilisés sur des surfaces inégales et les planchers avec des éléments qui pourraient colmater les roues et convoyeur de donner un pourboire. Hauteurs énumérées sont vers le haut du support. Supports livrés non assemblés.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Poids 30 lbs (13,64 kg)
  • Entre la largeur du cadre 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur maximale des jambes 32-1/4 po (81,92 cm)
  • Compatible avec la taille du cadre du convoyeur Ashland 2-1/2 "x 1" Skatewheel & convoyeur à rouleaux ; Rouleau Conveyo de 3-1/2 "x 1-3/8"
  • Hauteur réglable 23-5/8 à 32-1/4 in
  • Hauteur minimale des jambes 23-5/8 po (60,01 cm)
  • Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Capacité 3 000 lbs.
  • Type Prise en charge de H-Brace
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Produits de convoyeur de Ashland
  • Matériau Acier
  • Style « Pour Ashland 36" » BF Roller Conveyors »
  • Numéro de référence du fabricant 47849
  • Section de convoyeur H-Stand castered
  • Couleur Vert

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Suport en H à roulettes Ashland pour convoyeur à rouleaux Ashland avec 36 po entre les longerons, 23-5/8 po à 32-1/4 po H

Suport en H à roulettes Ashland pour convoyeur à rouleaux Ashland avec 36 po entre les longerons, 23-5/8 po à 32-1/4 po H

Article nº : WBB730122

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant