Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 80000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 80000 BTU

Article nº : WB246645

(9)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 329,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dyna-Glo™ Chauffe-propane de débardeur, 30000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffe-propane de débardeur, 30000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

DeWALT® Chauffage au propane à air forcé, 68000 BTU

DeWALT® Chauffage au propane à air forcé, 68000 BTU

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

Ce réchauffeur au propane (LP) portable Dyna-Glo 80 000 BTU à convection est conçu pour fournir une solution cohérente et à long terme pour les espaces jusqu’à 2000 pi². Idéal pour les ateliers de propriétaires ou les chantiers de construction, et ce chauffage à convection fonctionnera avec un réservoir de propane liquide standard de 20 lb (réservoir non inclus), aucune électricité requise pour fonctionner. Régulateur 10'L et ensemble tuyau inclus. Pas pour une utilisation dans les zones de vie résidentielle ou dans des endroits mal aérés. Ventilation adéquate requise pendant le fonctionnement.

Caractéristiques :
  • BTU à variation continue
  • Rayon de chaleur de 360°
  • Pare-brise intérieur
  • Chambre de combustion knockdown de 2 pièces
  • Arrêt de sécurité automatique
  • Une grande base robuste empêche le basculement
  • Allumage piézoélectrique à 1 mains
  • Régulateur 10'L et ensemble tuyau inclus
  • Certifié CSA
  • Durées d’exécution pour un réservoir de 20 lb 9 heures à 50,000K, 7 heures à 60,000K et 5 heures à 80,000K. Durées d’exécution pour un réservoir de 40 lb 17 heures à 50,000K, 14 heures à 60,000K et 11 heures à 80,000K. Durées d’exécution pour un réservoir de 100 lb 43 heures à 50,000K, 36 heures à 60,000K et 27 heures à 80,000K
  • Garantie limitée de 1 ans


Poids &Dimensions

  • Largeur 15-15/16 po (40,48 cm)
  • Hauteur 18-1/2 po (46,99 cm)
  • Poids 11,29 lbs (5,13 kg)
  • Zone de couverture 2000 ft²
  • Longueur du tuyau 10 pi (3,05 m)
  • Longueur 15-7/8 po (40,32 cm)
  • Taille de cylindre requise 20 / 40 / 100 lb

Détails du produit

  • Durée d’exécution maximale 11 min
  • Thermostat Oui
  • Type Chauffeur de convection
  • Matériau Acier
  • BTU 50000/80000
  • Type de carburant Au propane
  • Tension 115 V
  • Consommation de carburant (lb/h) 2,3 à 3,7
  • BTU supérieure 80000
  • BTU faible 50000
  • Comprend 10' régulateur et tuyau souple
  • Marque Dyna-Glo
  • Type d’allumage Piezo
  • Numéro de référence du fabricant RMC-LPC80DG
  • Fonctionnalités Arrêt de sécurité automatique
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications CSA
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    6
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : PAUL

    Date de : Novembre 07, 2020

    Facile à utiliser.
    Votre commentaire :
    Je recommande ce produit. Facile à utiliser. Portable. Chauffe et rejette rapidement la bonne chaleur. Refroidit rapidement après avoir été éteint. J’ai utilisé comme un patio / revêtement de pont et tailgating.
  • Reviewer : William

    Date de : Octobre 17, 2020

    Oubliez ça
    Votre commentaire :
    C’était affreux. La seule chaleur qu’il a générée était directement sur le dessus du chauffage.
  • Reviewer : Jabo

    Date de : Avril 23, 2019

    Idéal pour talonnage
    Votre commentaire :
    Il était très facile à assembler, a pris toutes les 3 minutes. Il s’allume rapidement. Nous l’utilisons pour talonnage et il fonctionne très bien.
  • Reviewer : Sherry

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand radiateur
    Votre commentaire :
    Aime notre chauffage... Utilisez-le sur notre terrasse en plein air durant les mois d’hiver !
  • Reviewer : Bruce

    Date de : Avril 23, 2019

    g
    Votre commentaire :
    A très bien fonctionné pour mon application
  • Reviewer : Scott

    Date de : Avril 23, 2019

    A bien fonctionné
    Votre commentaire :
    J’ai seulement utilisé ce produit une fois, mais il a semblé fonctionner très bien.
  • Reviewer : MARTIN

    Date de : Avril 23, 2019

    TRÈS BON PRODUIT
    Votre commentaire :
    EXPETATIONS DÉPASSÉES
  • Reviewer : JANET

    Date de : Avril 23, 2019

    Appareils de chauffage portatifs
    Votre commentaire :
    Très bon rapport. Facile à transporter. Utilisé sur les chantiers pour sécher le spackle sur les murs.
  • Reviewer : Mark

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Est venu rapidement. Emballé en bon, facile à assembler, fonctionne bien.
  • Reviewer : Ronald

    Date de : Avril 23, 2019

    Il n’ont pas encore utilisé
    Votre commentaire :
    Il n’ont pas encore utilisé
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Mon article T9F246645 manque l’anneau O sur l’extrémité de la soupape de pression. Pouvez-vous fournir quelle taille il est ou fournir un numéro de pièce afin que je puisse obtenir un? Merci, Secondo Mazza.

    Question posée par : Secondo, 19 et 2020 février

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Février 26, 2020

      Bonjour, pour les demandes de commande spéciale s’il vous plaît contacter notre équipe de vente au 1.888.978.7759 ou utiliser notre bouton Live Chat pour parler avec un agent en direct. Je vous remercie pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 80000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 80000 BTU

Article nº : WB246645

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 80000 BTU
    Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 80000 BTU
    Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 80000 BTU
    Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 80000 BTU
    Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 80000 BTU
    Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 80000 BTU
    Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 80000 BTU
    Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 80000 BTU
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant