Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Alarme de bas niveau de réservoir IBC, polypropylène, avec tuyau d’alimentation et indicateur de débit, Tube de raccordement 1/2"

Alarme de bas niveau de réservoir IBC, polypropylène, avec tuyau d’alimentation et indicateur de débit, Tube de raccordement 1/2"

Article nº : WBB769677

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 915,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Alarme de bas niveau de réservoir IBC, polypropylène, avec tuyau d’alimentation et indicateur de débit, Tube de raccordement 3/4"

Alarme de bas niveau de réservoir IBC, polypropylène, avec tuyau d’alimentation et indicateur de débit, Tube de raccordement 3/4"

IBC bec avec femelle 2" Buttress (S60 x 6) raccord

IBC bec avec femelle 2" Buttress (S60 x 6) raccord

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

ORBIS Stakpak NXO4815-7GRAY Plastic Long Stacking Container 48 x 15 x 7-1/2 Gris

ORBIS Stakpak NXO4815-7GRAY Plastic Long Stacking Container 48 x 15 x 7-1/2 Gris

IBC faible niveau de réservoir alarme polypropylène avec Pipe et débitmètre 1/2" connexion Tube d’alimentation

L’IBC faible niveau réservoir d’alarme est toujours en service. Jamais fonctionner vide lorsque le niveau du liquide s’exécute faible un lumineux clignotant alertes de beeper led et fort. Le 103dB @ 2' Volume sonnerie ronflement sonore traverse le bruit industriel. Alimenté par une pile donc aucun câble à installer et il peut aller n’importe où. La pile au lithium dure depuis des années. Construction robuste pour les environnements grossier humides et corrosifs. Un débitmètre est construit dans l’alarme de bas niveau. Imperméable à l’eau sans danger et aucune pièce métallique humidifié. Le débitmètre est un moyen pratique de contrôler le flux. Inclut une garantie limitée de 2 ans. Crépine d’aspiration : Polypropylène, 420 microns. NEMA4X/IP65 PVC enceinte Rating

Poids &Dimensions

  • Largeur 9 in (22,86 cm)
  • Profondeur de travail maximale 50 po
  • Longueur 9 in (22,86 cm)
  • Taille de la connexion du tube 1/2 po
  • Hauteur 61-5/16 po (155,73 cm)
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Indicateur de débit Oui
  • Type Alarme de bas niveau de réservoir IBC, avec tuyau d’alimentation et indicateur de débit
  • Pour une utilisation avec 330 gallons IBC
  • Type d’accessoire Alarme de conteneur
  • Marque Ingénierie de Gizmo
  • Quantité par paquet 1
  • Tuyau d’alimentation Oui
  • Matériau Polypropylène
  • Capacité de la batterie 1250mA-h
  • Numéro de référence du fabricant ILP-PF-50-12

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Évent bouchon 1/2"

20,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

UltraTech Ultra-IBC Spill Pallet® Plus avec drain

2 499,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Alarme de bas niveau de réservoir IBC, polypropylène, avec tuyau d’alimentation et indicateur de débit, Tube de raccordement 1/2"

Alarme de bas niveau de réservoir IBC, polypropylène, avec tuyau d’alimentation et indicateur de débit, Tube de raccordement 1/2"

Article nº : WBB769677

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant