Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Évent bouchon 1/2"

Évent bouchon 1/2"

Article nº : WBB769628

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 20,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Alarme de bas niveau de réservoir IBC, polypropylène, avec tuyau d’alimentation et indicateur de débit, Tube de raccordement 3/4"

Alarme de bas niveau de réservoir IBC, polypropylène, avec tuyau d’alimentation et indicateur de débit, Tube de raccordement 3/4"

Plaque porte-étiquette pour contenant tout usage Kennedy Group ASTB2, 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc, qté par paquet : 1000

Plaque porte-étiquette pour contenant tout usage Kennedy Group ASTB2, 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc, qté par paquet : 1000

Alarme de bas niveau de réservoir IBC, polypropylène, avec tuyau d’alimentation et indicateur de débit, Tube de raccordement 1/2"

Alarme de bas niveau de réservoir IBC, polypropylène, avec tuyau d’alimentation et indicateur de débit, Tube de raccordement 1/2"

Global Industrial™ Polypropylène S100x8 Buttress femelle x 2 » Filet de tuyau NPT mâle

Global Industrial™ Polypropylène S100x8 Buttress femelle x 2 » Filet de tuyau NPT mâle

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Évent bouchon 1/2"

Le bouchon d’évent, installé sur le couvercle permet l’échange d’air donc le réservoir scellé ne s’effondre pas. Le bouchon d’évent est projeté pour débris reste en dehors. Inclut une garantie limitée de 2 ans.

Poids &Dimensions

  • Poids 1 lb (.45 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Évent bouchon 1/2"
  • Pour une utilisation avec 330 gallons IBC
  • Type d’accessoire Alarme de conteneur
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Ingénierie de Gizmo
  • Matériau Poly chlorure de vinyle
  • Numéro de référence du fabricant VC-0,5
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : GERALD

    Date de : Janvier 16, 2021

    Grande
    Votre commentaire :
    Grande
  • Reviewer : Mark

    Date de : Avril 23, 2019

    Révision des plafonds d’évacuation
    Votre commentaire :
    Nous avons commandé le 1/2" évent et il fonctionne bien. Nous avons demandé une modification à l’ordre du jour et ils ont fait le changement pour nous dans les jours suivant. Nous sommes heureux de travailler avec eux.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Évent bouchon 1/2"

Évent bouchon 1/2"

Article nº : WBB769628

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant