Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Health O Meter 402KL Eye Level Beam Physician Scale 390 x 1/4lb / 180kg x 100g W/ Height Rod

Health O Meter 402KL Eye Level Beam Physician Scale 390 x 1/4lb / 180kg x 100g W/ Height Rod

Article nº : WBB770048

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 349,95 $

Quantité

L’échelle de faisceau mécanique Health O Meter® Professional 402KL est l’échelle médicale classique. Les caractéristiques de conception incluent des lectures permanentes et gravées sur la barre d’équilibre pour une lisibilité durable et une base d’acier robuste pour la résistance et la durabilité. Usine calibrée pour supporter la précision. Professionnel Silent Slide® tige de hauteur pour un fonctionnement lisse et silencieux et mesure 24 » à 84 » (par 1/8 po), 60 cm à 213 cm (par 1 mm). Capacité: 390 lb/177 kg; Augmentation : 1/4 lb/100 g; Dims de plate-forme : 10 1/2 W x 14 po D. Poids de comptoir optionnels disponibles pour augmenter la capacité à 490 lb/210 kg. Garantie limitée de 10 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
  • Hauteur 57-1/4 po (145,42 cm)
  • Longueur de la plate-forme 10-1/2 po (26,67 cm)
  • Toise Y
  • Largeur de la plate-forme 14 in (35,56 cm)
  • Longueur 14 in (35,56 cm)
  • Taille du panoramique/de la plate-forme 10-1/2 "x 14"
  • Capacité de poids 390 lbs (177,27 kg)
  • Lisibilité 0,25 G

Détails du produit

  • Description Échelle mécanique de faisceau avec tige de hauteur
  • Double lisibilité Y
  • Marque Compteur Santé O
  • Roues N
  • Matériau Acier enduit de poudre
  • Numéro de référence du fabricant 402KL
  • Poteau à main N
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 10 ans
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
Health O Meter 402KL Eye Level Beam Physician Scale 390 x 1/4lb / 180kg x 100g W/ Height Rod

Health O Meter 402KL Eye Level Beam Physician Scale 390 x 1/4lb / 180kg x 100g W/ Height Rod

Article nº : WBB770048