Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bouclier et tire-fond de 6 po

Image affiche 6" Bolt et Spike 12"

Bouclier et tire-fond de 6 po

Article nº : WBB770133

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 13,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 13,00 $ ch.
  • Achetez 6-20 12,25 $ ch.
  • Acheter 21+ 11,75 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Ralentisseur 10 à 15 mi/h, largeur de 12 po

Ralentisseur 10 à 15 mi/h, largeur de 12 po

Tire-fond et protection en plomb pour installation de béton, 6 po L

Tire-fond et protection en plomb pour installation de béton, 6 po L

5-10 MPH Speed Bump - 14" large moyen

5-10 MPH Speed Bump - 14" large moyen

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

6 "x 3/8" tête hexagonale Lag boulon avec rondelle et Long bouclier dirigé pour installation amovible. Cet article est vendu individuellement avec 1 boulons, 1 rondelles et 1 sheild.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3/8 en
  • Poids 0,5 lbs (.23 kg)
  • Longueur 6 (15,24 cm)

Détails du produit

  • Type Matériel
  • Marque Technologies de Conversion de pneu
  • Quantité par paquet 1
  • Emplacement de montage Asphalte/Béton
  • Description Barres d’armature de Spike
  • Numéro de référence du fabricant FS-1
  • Couleur Argent
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ANDY

    Date de : Avril 23, 2019

    Tire-fonds
    Votre commentaire :
    Au 1, j’étais très sceptique, mais ils fonctionnent vraiment bien
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bouclier et tire-fond de 6 po

Bouclier et tire-fond de 6 po

Article nº : WBB770133

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant