Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

5-10 MPH Speed Bump - 14" large moyen

5-10 MPH Speed Bump - 14" large moyen

Article nº : WBB700067

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 139,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 139,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 129,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

FastLane® Drop sur protecteur de câble 1 CH 10,75" W - Orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Jaune Speed Bump avec Protection de câble & Hardware - 108" long

Ralentisseur jaune avec protection pour câbles et quincaillerie, 108 po L

Ralentisseur 10 à 15 mi/h, largeur de 12 po

Ralentisseur 10 à 15 mi/h, largeur de 12 po

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

FastLane® Drop sur protecteur de câble 1 CH 10,75" W - Noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

5-10 MPH Speed Bump - 14" large moyen

Contrôle le trafic et réduit les vitesses avec ce produit durable, efficace et durable. Placer dans des endroits stratégiques dans la rue, dans les parkings, autour des écoles, sur les artères résidentielles privées ou n’importe où la modération de la circulation est nécessaire. Il ralentit la circulation efficacement sans pneu ou véhicule de dommages. Permet de contrôler la vitesse de circulation au cours de manifestations publiques, réunions ou événements spéciaux. Installation temporaire ou permanente sur l’asphalte ou le béton. Mastic ou ancre broches disponibles tel que spécifié. Léger et flexible, il se conforme au périmètre de rayonnement de surface de la route. Économique et construit pour durer, ENVIROform ralentisseurs résister plus de 2 000 psi de pression. Installation rapide et facilement transportée sans besoin de matériel lourd.

Un ralentisseur est un dispositif surélevé, qui est placé sur une route à réduire véhicule vitesses 0-15 mi/h. Cette option est idéale pour allées étroites ou collectivités privées, où des vitesses de véhicule sont censés être inférieur.

Ces produits lourds sont soutenus par une garantie 2 ans.

  • Tous les ralentisseurs et ralentisseurs sont uniformément en
  • Peut être installé par une seule personne
  • Visibilité maximale
  • Ne nécessitent pas de repeindre
  • Installée avec des outils légers
  • Facilement amovibles et démontables
  • Ne pas puce, casser ou fendre
  • Porter longtemps
  • Respectueuses de l’environnement
  • Favorise la prise de conscience recyclage
Remarque : Les boulons de décalage (modèle # B770133) pour l’installation amovible et les pointes galvanisées (modèle # B770134) pour l’installation permanente sont vendus séparément.

Remarque : Pour être utilisé avec les véhicules à roues seulement

Poids &Dimensions

  • Largeur 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 35 lbs (15,91 kg)
  • Longueur 39 (99,06 cm)

Détails du produit

  • Type Dos d’âne
  • Marque Technologies de Conversion de pneu
  • Quantité par paquet 1
  • Emplacement de montage Asphalte/Béton
  • Description 5-10 MPH Speed Bump - moyen
  • Matériau Caoutchouc moulé
  • Numéro de référence du fabricant VR-206-7 M
  • Couleur Noir/Jaune
Commentaire du client

4,0 
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
  • Reviewer : Ron

    Date de : Avril 23, 2019

    Dos d’âne
    Votre commentaire :
    Bonne qualité pour l’argent
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Ralentisseur MPH 5-10 - 14" extrémité la plus large

37,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Bouclier et tire-fond de 6 po

13,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Rondelle et pointe métallisée de 12 po

10,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
5-10 MPH Speed Bump - 14" large moyen

5-10 MPH Speed Bump - 14" large moyen

Article nº : WBB700067