Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Rondelle et pointe métallisée de 12 po

Image affiche 6" Bolt et Spike 12"

Rondelle et pointe métallisée de 12 po

Article nº : WBB770134

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 10,25 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 10,25 $ ch.
  • Achetez 6-20 9,60 $ ch.
  • Acheter 21+ 9,30 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Ralentisseur 10 à 15 mi/h, largeur de 12 po

Ralentisseur 10 à 15 mi/h, largeur de 12 po

5-10 MPH Speed Bump - 14" large moyen

5-10 MPH Speed Bump - 14" large moyen

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

12" Spike galvanisé et rondelle pour une installation permanente légers.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3/8 en
  • Poids 0,5 lbs (.23 kg)
  • Longueur 12 (30,48 cm)

Détails du produit

  • Type Matériel
  • Marque Technologies de Conversion de pneu
  • Quantité par paquet 1
  • Emplacement de montage Asphalte
  • Description Spike galvanisé
  • Numéro de référence du fabricant FS-3
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rondelle et pointe métallisée de 12 po

Rondelle et pointe métallisée de 12 po

Article nº : WBB770134

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant