Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Diviseur Quantum DSS401 pour bac à étagère empilable Quantum de 6 po de largeur, prix par paquet de 6

Diviseur Quantum DSS401 pour bac à étagère empilable Quantum de 6 po de largeur, prix par paquet de 6

Article nº : WBB815593

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 32,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Quantum Plastic Étagère empilable et suspendue SSB423 8-1/4 po L x 12 po L x 7 po H, orange, qté par paquet : 6

Quantum Plastic Étagère empilable et suspendue SSB423 8-1/4 po L x 12 po L x 7 po H, orange, qté par paquet : 6

Bac à étagères empilables et suspendues en plastique Quantum SSB423 11 po L x 12 po L x 7 po H, noir, qté par paquet : 6

Bac à étagères empilables et suspendues en plastique Quantum SSB423 11 po L x 12 po L x 7 po H, noir, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Diviseur pour Quantum plateau empilable Bin 6" large

Diviseur pour bacs de plateau empilable qui sont 6" Wide. Bacs de plateau empilable sont idéales pour taille moyenne et grands ou lourds point de stockage. Solides et durables en polypropylène bacs disponible en longueurs de 4 et 3 largeurs. 12" 14 » et 18 » bacs profonds ont construit en suspension arrière permettant aux bacs de pendre des panneaux persiennes ou rails. Diviseurs de croix facultatifs une souplesse et garder les parties organisées. Imperméable à l’eau des bacs résistent à la rouille et la corrosion. Gros moulé en face slots d’étiquette pour les étiquettes. Autoclavable jusqu'à 250° F et résistant au froid extrême. Disponible en bleu, noir, gris, Ivoire et orange. Prix du Pack de 6.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-1/4 po (13,34 cm)
  • Profondeur 1/4 en
  • Hauteur 5-1/4 po (13,34 cm)
  • Poids 0,2 lbs (.09 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Accessoire
  • Type d’accessoire Diviseur
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Quantité par paquet 6
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant DSS401
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Diviseur Quantum DSS401 pour bac à étagère empilable Quantum de 6 po de largeur, prix par paquet de 6

Diviseur Quantum DSS401 pour bac à étagère empilable Quantum de 6 po de largeur, prix par paquet de 6

Article nº : WBB815593

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant