Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Enveloppe de quartz diamètre givré 5/8"
- Alliage nickel-chrome enroulé élément avec les embouts porcelaine et résiliation pigtailed
- Température émise de couleur : env. 1800° F (fluorescence orange brillante)
- Environ 60 % effiency radiant
- Chaleur rapide-up/cool-down
- Résistance à l’humidité : élevé
- Robustesse mécanique : bonne
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 0,45 kW
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 5000 h
- Puissance en watts 450 W
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec FFH912B
- Watts haute 450 W
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Nickel-Chrome
- Numéro de référence du fabricant 6713454
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : SHANE
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tube de Quartz de rechange TPI pour radiateur à infrarouge FFH912B 671-3454 450W 120V
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit