Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Milwaukee® 48-11-2411 12V Li-Ion M12 Batterie 1,5Ah Compact 2Pk

Milwaukee® 48-11-2411 12V Li-Ion M12 Batterie 1,5Ah Compact 2Pk

Article nº : WB534179

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 149,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

DeWALT® DCB204-2 20V ion 20V MAX 4Ah Extended Capacity 2Pk

DeWALT® DCB204-2 20V ion 20V MAX 4Ah Extended Capacity 2Pk

Chargeur multi-tension Milwaukee® 48-59-1812 M18™ M12™

Chargeur multi-tension Milwaukee® 48-59-1812 M18™ M12™

DeWALT® DCA1820 MAX 20 volts au Lithium-Ion batterie adaptateur pour outils 18 volts

DeWALT® DCA1820 MAX 20 volts au Lithium-Ion batterie adaptateur pour outils 18 volts

Milwaukee® 18V Li-Ion M18 Batterie 2Ah Compacte

Milwaukee® 18V Li-Ion M18 Batterie 2Ah Compacte

Milwaukee® 48-59-1806 M18™ Six Pack chargeur séquentiel

Milwaukee® 48-59-1806 M18™ Six Pack chargeur séquentiel

Milwaukee® 48-11-1852 18V Li-ion M18 5Ah batterie étendue capacité 2Pk

Milwaukee® 48-11-1852 18V Li-ion M18 5Ah batterie étendue capacité 2Pk

Milwaukee® M12™ REDLITHIUM Compact Battery 2-Pack

Les batteries Milwaukee REDLITHIUM™ sont la prochaine génération de la technologie Lithium Ion. Compatible avec tous les produits du système d'outils M12™ Cordless, REDLITHIUM™ packs de batteries fourniront un temps d'exécution, des performances et une durabilité inégalés pour le professionnel.

Performance avantage™ RedLithium
  • Jusqu'à 40 % plus de temps d'exécution
  • 20 % plus de vitesse
  • 20 % Plus de couple
  • Fonctionne jusqu'à 0 oF
  • Exécute 20 % Cooler
  • Jusqu'à 50 % de recharges en plus
Caractéristiques :
  • 1,5 Heure d'ampli - batterie de 16 wattheures
  • Léger - Plus de 65 % plus léger vs "compact" NiCd Batteries
  • Compact - Plus de 50 % plus petit vs "compact" NiCd Batteries
  • Batterie au LITHIUM-ION offre longue durée et moment de l’exécution avec puissance sans évanouissement
  • La jauge de carburant de batterie affiche l'état de charge sur l'outil
  • Pour une utilisation avec Milwaukee M12 outils sans fil
Inclut: (2) M12™ REDLITHIUM™ Batterie

Détails du produit

  • Type de batterie Li-ion (Lithium-Ion)
  • Nombre de piles incluses 2
  • Tension 12 V
  • Description Batterie compact
  • Système de batterie M12™
  • Batterie incluse Oui
  • Chargeur inclus Non
  • Type Pile d’outil
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Milwaukee
  • Série M12™
  • Heures d’ampère de batterie 1,5 Ah
  • Taille de la batterie Compact
  • Numéro de référence du fabricant 48 11-2411

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Milwaukee® 48-11-2411 12V Li-Ion M12 Batterie 1,5Ah Compact 2Pk

Milwaukee® 48-11-2411 12V Li-Ion M12 Batterie 1,5Ah Compact 2Pk

Article nº : WB534179

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant